Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbode...
4 Fachböden · Außenmaße H 1950 x B 1200 x T 420/500 mm · Innenmaße H 1800 x B 1195 x T 380/460 mm Weitere technische Eigenschaften: · Variante: 1 · Innentiefe: 460mm · Innenhöhe: 1800mm · Innenbrei...
stabile Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert · Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel · mittige Türverstärkung · Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last ca. 70 kg pro Fachboden · mit 4...
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Aufsatzschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktisch...
Mailand - Das unendlich vielseitige Schrankprogramm Mailand - die perfekte Kulisse, um Ihren Arbeitsplatz in stilvollem Ambiente wirkungsvoll in Szene zu setzen! Kreieren Sie Ihre persönliche Wunsc...
Mailand - Das unendlich vielseitige Schrankprogramm Mailand - die perfekte Kulisse, um Ihren Arbeitsplatz in stilvollem Ambiente wirkungsvoll in Szene zu setzen! Kreieren Sie Ihre persönliche Wunsc...
Flügeltürschrank (B x H x T: 500 x 600 x 600 mm) verschließbar, mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden. Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Tragkraft pro Fachboden in...
Flügeltürschrank BASIC, HxBxT 1.950 x 925 x 600 mm, lichtgrau/enzianblau Der Aktenschrank BASIC bietet ausreichend Stauraum für Aktenordner und Dokumente. Abschließbare Türen und solide Verarbeitun...
Flügeltürenschrank HxB außen 1950 x 950 mm, mit 4 Fachböden, Tiefe 420 mm, resedagrün RAL 6011. Universell einsetzbar in Lager und Betrieb. Inklusive vier graphitschwarzer, höhenverstellbarer Fachb...
Schrank gefertigt aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Komplett verschweißte Konstruktion mit vier verzinkten und höhenverstellbaren Fachböd...
Großraum-Flügeltürenschrank Geeignet für Büros, Werkstätten, Lagerhallen und andere Arbeitsumgebungen Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1200 x 400 mm Traglast je Ebene 80 kg Türöffnungswinkel 110 ° aus ...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbode...