Schranksystem Pro Technische Daten: Korpus: Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765. Durchlaufende Ober- und Unterböden in 25 mm, Seitenelemente in 19 mm und Sichtrüc...
Gesamttragfähigkeit 500 kg · mit PROMAT-Sichtlagerkästen aus hochwertigem Polyethylen · H 1950 x B 950 x T 400 mm · stabile Stahlbechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Fachböden ver...
bott verso Flügeltürschrank mit Belüftung, mit 2 Fachböden, BxTxH: 800 x 550 x 800 mm bott verso Flügeltürschrank mit Belüftung Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, zwei Türen mit Lüf...
Aufsatzschrank für Büro-Flügeltürenschrank Höhe x Breite x Tiefe 740 x 800 x 445 mm Glas-Flügeltür mit Bügelgriff verschließbar mit Zylinderschloss Korpus aus Holz mit Laminierung Die Anlieferung e...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbode...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, oben mit Gummiriefenmatte, mit Kunststoffgleitern als prakt...
Flügeltürenschrank, akustisch wirksam, HxBxT 1956 x 800 x 432 mm, 4 Fachböden, reinweiß / schilfgrün. Puristischer Stauraum für Ordner, Akten und Büromaterial. Der Klassiker unter den Aktenschränke...
Flügeltürschrank, Sichtfenstertüren, HxB 1950 x 1250 mm, Tiefe 500 mm, lichtgrau RAL 7035. Sichtfenster ermöglichen direkten Blick in die Schränke ohne aufwändiges Suchen oder Beschriften. Hilft Ih...
Schranksystem Pro Technische Daten: Korpus: Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765. Durchlaufende Ober- und Unterböden in 25 mm, Seitenelemente in 19 mm und Sichtrüc...
bott verso Flügeltürschrank mit Belüftung, mit 2 Fachböden, BxTxH: 800 x 550 x 900 mm bott verso Flügeltürschrank mit Belüftung Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, zwei Türen mit Lüf...
Universal-Stahlschrank, 4 Fachböden • Stabiler Stahlkorpus für Werkstatt und Betrieb • Stahlblech-Gehäuse, verschweißt mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Flügeltüren in Drehbolzen gelagert mit...