Für die leichte Oberflächenbearbeitung und Entgratarbeiten in der gesamten Metallbearbeitung Für das Bearbeiten von größeren Flächen, Schweißnähten, Metallplatten
Topfbürste mit Xtreme Spezialdraht zum Einsatz auf Winkelschleifern. 4 mal höhere Standzeit als herkömliche gewellte Topfbürsten, höchste Abtragsleistung in diesem Segment Keiner oder nur sehr geri...
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche besonders für Bürstarbeiten auf kleinen Flächen geei...
Topfbürste, rostfreier Stahldraht (1.4310), gewellt Ausführung: Mit Gewinde M14 x 2. Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Einhand-Winkelschleifern. Für den Einsatz bei leichten bis mitt...
-Gewellt -M 14 x 2,0 mm -Für Winkelschleifer zum Bearbeiten von großen Oberflächen: Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Schmutz und Zunder Ø in mm Material Verarbeitung in mm: 60 Stahldraht g...
Die X-LOCK Topfbürste Clean for Metal mit gewelltem Draht liefert ein besonders feines Oberflächenfinish. Die Topfbürste ist mit gewelltem Draht ausgestattet und ideal für leichte bis mittelschwere...
Topfbürste mit Xtreme Spezialdraht zum Einsatz auf Winkelschleifern. 4 mal höhere Standzeit als herkömliche gewellte Topfbürsten, höchste Abtragsleistung in diesem Segment Keiner oder nur sehr geri...
Die Topfbürste liefert ein hervorragend feines Oberflächenfinish. Sie ist mit gewelltem Draht für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten ausgestattet. Sie ist zum Entfernen von Beschichtungen...
Topfbürste, Stahldraht gewellt • Gehärteter Stahldraht, gewellt • Für leichte bis mittelschwere Entrostungs- und Entgratarbeiten, besonders zur Bearbeitung auf großen Flächen
Topfbürste mit kunststoffgebundenem gewellten Draht in High-End-Qualität für den Einsatz auf Bohrmaschinen. Verminderter Drahtbruch durch Kunststoffbindung Geringer Kraftaufwand, geringerer Anpress...
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche besonders für Bürstarbeiten auf kleinen Flächen geei...
-Gewellt -M 14 x 2,0 mm -Für Winkelschleifer zum Bearbeiten von großen Oberflächen: Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Schmutz und Zunder Ø in mm Material Verarbeitung in mm: 80 Stahldraht g...
Stahl-Topfbürste mit gewelltem Stahldraht für den Einsatz auf Winkelschleifern. • Für flexibles Arbeiten • Zum schonenden Reinigen • MTBW: Vermessingt für höheren Korrosionsschutz
Stahl-Topfbürste mit gewelltem Stahldraht für den Einsatz auf Winkelschleifern. • Für flexibles Arbeiten • Zum schonenden Reinigen • MTBW: Vermessingt für höheren Korrosionsschutz
Universell zum Reinigen, Entrosten und Glätten sowie Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar. Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche besonders für Bürstarbeit...