Fest, sicher, dicht – die perfekte Verbindung mit Fittings
Fittings sind Verbindungsstücke. Sie werden dazu eingesetzt
Rohre zu verbinden. Das Montagematerial kann aus unterschiedlichen Materialien bestehen und verschiedene Formen haben. Fittings machen das Rohr flexibel.
Mit geraden Rohren Konstruktionen so zu fertigen, das sie den gewünschten Verlauf haben ist schier unmöglich. Es werden Biegungen, Reduzierungen, Aufweitungen und Abzweige benötigt um Installationen im Heizungs- und Sanitärbereich durchführen zu können. Verbindungen werden einfach mittels Fitting hergestellt und Rohre werden an die benötigte Länge und Form einfach und schnell angepasst. Muffen,
T-Stücke, Reduzierungen,
Bögen und viele andere vorgeformte Teile gehören in die Kategorie der Fittings.
Wichtige Indikatoren
Arbeiten Sie Materialtreue. Das heißt verwenden Sie Fittings in dem Material das Sie auch bei den Rohren nutzen.
Neben dem Material kommt es auch auf die Nennweite an. Diese bezeichnet den Innendurchmesser von Rohren und dem dazugehörigen Verbindungsmaterial, also dem Fitting. Die Nennweitenangaben erfolgen nach der DIN EN ISO 6708. Dem Maß steht die Abkürzung DN voran so erkennen Sie sofort das es sich bei der Zahlenangabe um die Nennweite handelt.
Auch der Nenndruck ist entscheidend für die richtige Auswahl und eine später dauerhafte, allen Ansprüchen standhaltenden Verbindung. Die Angabe erfolgt mit der Vorgestellten Buchstabenkombination PN. Die entsprechende Zahlenkennzeichnung gibt den möglichen Belastungsdruck an. So hat ein Fitting mit der Bezeichnung PN 6, einen Nenndruck von 6 Bar.
Verschiedene Verbindungsverfahren
Bei der Installation von Rohren und Fittings werden unterschiedliche Verbindungsverfahren angewandt.
Schweißen und
Löten sind die herkömmlichen Verfahren. Pressfittings machen es allerdings möglich mit den passenden
Presswerkzeugen die nötigen Verbindungen schneller und unkomplizierter herzustellen. Auch einfaches Stecken ist möglich, hierfür werden Steckfittings angeboten. Beide Arten besitzen eine eigene Dichtung. Durch den Einsatz von
O-Ringen werden die Verbindungen Leckfrei und die Rohrverbindung ist dicht. Im Bereich Pressen und Stecken werden komplette Rohrsysteme angeboten achten Sie immer auf das passende
Werkzeug.
Hohe Anforderungen
Genau wie an die
Rohre die Verarbeitet werden, werden an Fittings hohe Anforderungen gestellt. So müssen Sie eine hohe Festigkeit haben. Im Bereich der Betriebs- und Umgebungstemperatur dürfen sich Ihre Eigenschaften unter keinen Umständen verändern. Sie sollen korrosions- und alterungsbeständig sein und müssen zusätzlich gewährleisten, dass die entstehende Leitung absolut dicht ist