Übersicht | "Feinstrahlgerät"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
BASIC CLASSIC, Feinstrahlgerät, Typ Zweikammer-Feinstrahlgerät, Breite 355 mm, (1 Angebot) BASIC CLASSIC, Feinstrahlgerät, Typ Zweikammer-Feinstrahlgerät, Breite 355 mm, Höhe 270 mm, Tiefe 415 mm, Körnung 25-70/70-250 µm, Gewicht 6,5 kg, 1 Gerät Das Basic classic ist ein platzsparendes F... |
|
ab € 876,84* pro Paket |
| |
|
|
ab € 387,72* pro Stück |
| |
|
|
ab € 386,97* pro Stück |
| |
|
|
ab € 193,52* pro Paket |
| |
Basic Quattro, Feinstrahlgerät, Typ Zweikammer-Feinstrahlgerät, Breite 395 mm, (1 Angebot) Basic Quattro, Feinstrahlgerät, Typ Zweikammer-Feinstrahlgerät, Breite 395 mm, Höhe 285 mm, Tiefe 460 mm, Körnung 25-70/70-250 µm, Gewicht 8,9 kg, 1 Gerät Das Basic quattro ist ein Feinstrahlgerät ... |
|
ab € 1.275,34* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5.893,65* pro Paket |
|
Weitere Informationen zum Thema Feinstrahlgerät | | | Mit dem Feinstrahlgerät Kronen optimal bearbeiten
In jeder Zahnarztpraxis oder Dentallabor ist es oft erforderlich, Kronen aus Gold, Porzellan, Keramik oder Kunststoff nach einem Abdruck nachzuarbeiten oder zu polieren. Verschiedene Dentalgeräte finden dabei ihren Einsatz, vor allem das Feinstrahlgerät.
Der Aufbau des Geräts
Bei einem Feinstrahlgerät als Dentalbedarf handelt es sich um ein mit 230 Volt elektrisch betriebenes Tischgerät, das über mindestens eine Sichtkammer als Strahlkabine verfügt. Man hält die Krone durch Gummizugriffe für die Hände in den Behälter. Verschiedene Düsen mit unterschiedlich fein gekörntem Schleifmaterial aus verschiedenen Strahlmittelbehältern lassen eine genaue Anpassung und ein Polieren der Krone zu. Der Düsenstrahl variiert entsprechend des Düsendurchmessers und des Luftdrucks. Die Umschaltung zwischen verschiedenen Strahlmitteln erfolgt je nach Modell mittels Schalter am Gerät oder Fußschalter.
Die Strahlkammer
Sie kann je nach Feinstrahlgerät unterschiedliche Volumen besitzen, über eine oder mehrere Strahldüsen und eine oberflächenbehandelte Sichtscheibe inklusive Scheibenschutz verfügen, die nicht so schnell stumpf wird. Ferner erleichtert eine Ausblasdüse die Reinigung der Strahlkammer und spart so Zeit und Arbeit. Manche Geräte können auch an eine externe Absauganlage angeschlossen werden. Die Strahldüsen sprühen das Strahlmittel mit einem festgelegten oder auch einstellbaren Druck gegen die Krone. Das Feinstrahlgerät sollte eine leichte Reinigung und Befüllung der Strahlmitteltanks zulassen. Je mehr verschiedene Strahlmittel verwendet werden, desto mehr Tanks sollte das Gerät besitzen.
|
|