Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basic Quattro IS, Feinstrahlgerät, Typ Zusatztank, Körnung 25 - 250 µm, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     313-228265
Hersteller:
     Renfert
Herst.-Nr.:
     29590250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinstrahlgerät
feinstrahlgeräte renfert
feinstrahlgerät
Basic quattro IS\nFeinstrahlgerät mit 2–4 Strahltanks und der „IS“-Schnellstopptechnik für kontrolliertes Abstrahlen ohne Nachfließen von Strahlmittel.\n* Strahlmittelersparnis von bis zu 80%\n* Schnelles und sicheres Arbeiten mit Hilfe einer individuellen Druckeinstellung und –anzeige für jeden Tank\n* Hohe Bewegungsfreiheit in der großvolumigen Strahlkammer (20 l)\n* Modularer Aufbau wie Basic quattro\nAbmessungen B x H x T (1-2 Tanks):\n* 395 x 320 x 510 mm\nAbmessungen B x H x T (3-4 Tanks):\n* 395 x 320 x 610 mm\nGewicht:\n* 11,5 kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,71*
€ 541,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,22*
€ 533,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,30*
€ 527,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,96*
€ 519,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,99*
€ 461,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.