Feinsicherung 5x20 mm mittelträge Mittelträge G-Sicherungseinsätze werden vornehmlich bei kleineren Betriebsspannungen benutzt, wenn keine großen Einschaltsträume zu berücksichtigen sind.
Feinsicherung 5x25 mm mitteltrage Mitteltrage G-Sicherungseinsatze werden vornehmlich bei kleineren Betriebsspannungen benutzt, wenn keine gro?en Einschaltstrame zu berucksichtigen sind.
Feinsicherung 5x30mm mitteltrage Mitteltrage G-Sicherungseinsatze werden vornehmlich bei kleineren Betriebsspannungen benutzt, wenn keine gro?en Einschaltstrame zu berucksichtigen sind.
Feinsicherung 6,3x32 mm mitteltrage Mitteltrage G-Sicherungseinsatze werden vornehmlich bei kleineren Betriebsspannungen benutzt, wenn keine gro?en Einschaltstraume zu berucksichtigen sind.
Feinsicherung 5x25 mm mitteltrage Kennmelder Sicherung zum Schutz vor uberhohter Stromspannung. Sie wird in einen passenden Sicherungssockel eingesetzt und ist durch die vorgegebene Charakteristik ...
Püschel Feinsicherungen FSM0,08B FSM0,08B Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.08 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 10 St. Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Mittelträge -mT- · Nennspannung: 2...
Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) SB 5x20mm mittelträge 0,04A bis 0,08A AC250V, bestehen aus einem Keramikröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter und eine Löschmittel...