Abbildung kann abweichen. Feinsicherung, 0034.1515, SCHURTER Die 0034.1515 ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen od...
Abbildung kann abweichen. Feinsicherung, 0034.2515, SCHURTER Die 0034.2515 ist eine mittelträge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschre...
Abbildung kann abweichen. Feinsicherung, 0034.3116, SCHURTER Die 0034.3116 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. ...
Abbildung kann abweichen. Feinsicherung, 0001.2503, SCHURTER Die 0001.2503 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. ...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 0,8 A, träge, Un AC: 600 V, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! Schutz von Steuertrafos, Drosseln, Induktivitäten UL Sicherungssysteme Class CC...
Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: S506 Series Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Sicherungsstrom: 800 mA Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll Auslöseverhalten: Zeitverzögerung ...
Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Schaltvermögen AC-Strom: 35 A Auslöseverhalten: Fast Acting Produktpalette: AGC Series Sicherungsstrom: 800 mA Sicherung...
Produktpalette: S500 Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Sicherungsstrom: 800 mA Sicherungsgröße, imperial: - Auslöseverhalten: Flink SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Schaltve...
Strom = 800mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas LBC-Patronensicherungen von Eaton Bussmann, flink (F) - Glasgehäuse, 5 x 20 mm. Diese S...
Produktpalette: S501 Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Sicherungsstrom: 800 mA Sicherungsgröße, imperial: - Auslöseverhalten: Flink SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Schaltve...
Strom = 800mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Keramik Feinsicherung (T) HBC von RS PRO – Keramikrohr, 5 x 20. Feinsicherungen von RS PRO m...
Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: GMA Series Schaltvermögen AC-Strom: 35 A Auslöseverhalten: Fast Acting Sicherung...
Strom = 800mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Keramik Serie = 215 Littelfuse Serie 215, 5 x 20 mm. Die professionellen trägen Sicherungen ...