Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Farbstift

  farbstift staedtler  (323 gefilterte Angebote unter 27.603.669 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Farbstift“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   33   vorwärts
Logo Staedtler

Inspiration zum Greifen nah: Begib dich jetzt auf deine eigene Design Journey!

Egal ob romantische Campingszenerie, verträumter Blumenschmuck oder einfache Berglandschaften mit den STAEDTLER Buntstiften aus unserer Design Journey ist für jedes kreative Abenteuer der richtige Stift zur Hand. Entdecke jetzt die weite Welt der Möglichkeiten!


Farbstifte 146C »

  • Farbstift im klassischen Sechskantformat
  • Weiche Mine für verschiedene Trockentechniken in leuchtenden Farben
  • Hoch pigmentierte Farben, die leicht zu mischen sind
  • In 72 Farben erhältlich
  • Holz aus zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
  • Made in Germany

Super weiche
Farbstifte 149C »

  • Farbstift im klassischen Sechskantformat: super soft
  • Super weiche Mine mit besonders hoher Deckkraft
  • Für verblüffend leuchtende Farben auf hellem sowie dunklem Papier
  • Erhältlich in bis zu 24 Farben
  • Holz aus zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
  • Made in Germany

Wasservermalbare Farbstifte 14610C »

  • Farbstift im klassischen Sechskantformat mit wasservermalbarer Mine
  • Für verblüffend leuchtende Effekte mit Wasser und Pinsel auf Aquarellpapier
  • Außerdem für verschiedene klassische Trockentechniken geeignet
  • Erhältlich in bis zu 24 Farben
  • Holz aus zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
  • Made in Germany

Vollfarbstifte wasser-vermalbar 14610G M12 »

  • Farbstift im klassischen Sechskantformat mit Wasser- vermalbarer Mine: Vollfarbstift
  • Vollmine mit ca. 7 mm Durchmesser, 2 / 3 Länge
  • Kein Holzmantel, d.h. kein Holzabfall; lackierter Schaft für saubere Hände
  • Hochpigmentierte Farben, die einfach zu mischen sind, sogar auf dunklem Papier
  • Für verblüffend leuchtende Effekte mit Wasser und Pinsel auf Aquarellpapier
  • Der große Minendurchmesser ist ideal für großflächiges Skizzieren und Schraffieren
  • Erhältlich in 12 Farben

Farbstifte permanent 10820BK6 C »

  • Wasserfester holzgefasster Stift in 6 Farben
  • Für deckendes Zeichnen und Schreiben auch auf dunklen und transparenten Flächen und Papier, Kunststoff, Metall, Holz, Glas, Leder und Stein
  • Schlägt nicht durch Papier
  • Holz aus zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern

Buntstifte für Kindergarten und Schule

STAEDTLER bietet ein breites Sortiment an Farbstiften für Kindergarten und Schule an und unterstützt damit die kreativen Prozesse von Kindern. Bei der Entwicklung der verschiedenen Buntstifte orientiert sich STAEDTLER an den natürlichen Bewegungsabläufen und den motorischen Fähigkeiten dem Alter der Kinder entsprechend. STAEDTLER legt viel Wert auf Nachhaltigkeit und dem verantwortungsvollen Umgang mit der Natur.


Noris® junior 140 »
Der perfekte erste Kindermalstift für
ungebremste Kreativität

Der ideale erste Kinderbuntstift für ungebremsten Malspaß und Kreativität der Kleinen ab 2 Jahre. Das dicke, kurze Format des Noris Juniors passt perfekt in kleine Kinderhände und die superdicke Mine, mit einem Durchmesser von 9,5mm, ermöglicht weiche Striche in bis zu 18 leuchtenden Farben. Der Noris Junior besticht zudem durch sein 3 in 1 Konzept, denn er ist Bunt -, Wachsmal- und Aquarellstift in einem und anwendbar auf Papier, Karton, Glas und vieles mehr, sogar auf dunkle Oberflächen


Noris® super jumbo 129 »
Für den großen Malspaß

Diese extra dicken, ergonomischen Stifte machen so richtig Lust aufs Malen. Der 6 mm superdicke sechskantige Buntstift eignet sich mit seiner farbintensiven, weichen Mine bestens für die ersten selbst gemalten Bilder: So entfalten Kinder spielerisch ihre Fantasie und Kreativität. Das patentierte Anti Bruch System trägt zu einem langlebigen Produkt bei. Der von STAEDTLER entwickelte Schutzmantel verstärkt den Minenkern und erhöht die Bruchfestigkeit vor allem beim Spitzen. Dank des Namensfeldes wird der Noris super jumbo auch im Kindergarten oder bei Freunden nicht verwechselt.


Noris® jumbo 128 »
Der bunte Begleiter durch
dick und dünn!

Der Noris jumbo begeistert junge Künstler. Dank des ergonomischen Dreikant Schaftes und der extra dicken Mine entstehen im Handumdrehen echte Meisterwerke. Aufgrund der ABS Mine ist der Noris jumbo beson- ders langlebig und bruchsicher und durch die weiche Mine und dem hohen Pigmentanteil besonders leicht zu Papier zu bringen. Mit Hilfe des Namensfeldes gibt es selbst im hektischen Klassenzimmer keine Verwechs- lungsgefahr mehr.


Noris® colour 185 »
Noris® colour 187 »

Die kreativen Begleiter für den Alltag!

Die Stifte werden in einem modernen, effizienten Fertigungsverfahren aus WOPEX Material hergestellt. Nicht nur die Umwelt profitiert davon, der Noris colour ist zudem besonders robust: Dank der hohen Bruchfestigkeit der Miene sind der Kreativität beim Malen und Schreiben keine Grenzen gesetzt. Durch die Soft Oberfläche liegt er angenehm in der Hand und die die strahlenden Farben helfen dabei, den Schulalltag bunter zu ge- stalten! So bleiben Lerninhalte länger im Gedächtnis. Das Modell Noris colour 185 hat eine Sechskantform während der Noris colour 187 in einer ergonomischen Dreikantform gestaltet ist.


Kreativität entdecken mit STAEDTLER.

Ob in der Natur oder zuhause verleihen Sie Ihren Ideen Aus- druck. Mit unseren vielseitigen und innovativen Produkten beglei- ten wir Sie auf Ihrer kreativen Reise! Vom kleinsten Detail bis hin zu großartigen Momenten: Entdecken Sie neue Inspirationsquel- len. Kreieren Sie Ihren individuellen Stil und gehen Sie auf Entde- ckungstour: Mit dem STAEDTLER Stift, der zu Ihnen passt.

Besuchen Sie auch unsere Markenwelt »


Weitere Informationen zum Thema Farbstift
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.