Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C5, haftklebend, 120g Falte, Klotzboden, natron/braun,


Menge:  Karton  
Produktinformationen
images/web_details/euk1046_a01.jpg
images/web_details/euk1046_a01.jpg
images/web_details/euk1046_a02.jpg
images/web_details/euk1046_a03.jpg
images/web_details/euk1046_a04.jpg
Artikel-Nr.:
     273-EUK1046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EUK1046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Für den Versand von großvolumigen Inhalten eignen sich Faltentaschen mit Klotzboden besonders gut.
Weitere Informationen:
Farbe:
natron/braun
Format:
DIN C5
Abmessungen:
162 x 229 x 30 mm
Ausführung:
C5, Falte, 30 mm, 120 g, ohne Fenster
Gewicht:
120 g/qm
Anreißer (Online):
Versandtasche C5, ohne Fenster, haftklebend, 120g/qm, Klotzboden, Falte 30 mm, natronbraun, 500 Stück
Aufzählung (Online):
mit Haftstreifen mit Seitenfalte und Klotzboden
Kurzbeschreibung (Online):
Versandtasche C5, ohne Fenster, haftklebend, natronbraun, 120g/qm, Falte 30 mm, Klotzboden, 500 Stück
Langbeschreibung (Online):
Für den Versand von großvolumigen Inhalten eignen sich Faltentaschen mit Klotzboden besonders gut.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche c5 hk 120g braun, falten-versandtaschen c5, falten versandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandtasche, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhülle, Versandhüllen, Freistempler, Freistemplerumschlag, Freistemplerumschläge, Freistemplerversandtasche, Freistemplerversandtaschen, Freistemplertasche, Freistemplertaschen, Fensterhülle, Fensterhüllen, Fensterumschlag, Fensterumschläge, Fenstertasche, Fenstertaschen, Papprückenumschlag, Papprückenumschläge, Papprückentasche, Papprückentaschen, Papprückenhülle, Papprückenhüllen, Faltenumschlag, Faltenumschläge, Faltenhülle, Faltenhüllen, Kartonrückwandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Stehboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Zahltagstasche, Faltboden-Versandhülle, Hausposttasche, Freistemplerhülle, Faltboden-Versandtasche, Spitzboden-Versandhülle, Stehbodenhülle, Stehboden-Versandtasche, Lohnbeutel, Spitzboden-Versandtasche, Papprückwand-Versandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Spitzbodenhülle, Papprückwandtasche, Papprückwand-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Folienversandtaschen, Folien-Versandtaschen, Tyvekversandtasche, Tyvekversandtaschen, Tyvekumschlag, Tyvekumschläge, Tyvekhülle, Tyvekhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,13*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 250 Stück (ab € 0,26452* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 91,20*
€ 108,53
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 90,67*
€ 107,90
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 87,11*
€ 103,66
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 76,39*
€ 90,90
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 66,13*
€ 78,69
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.