Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche aus Papier E-Commerce, retourengeeignet, LxB 420 x 340 mm, VE 200 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandtasche aus Papier E-Commerce, retourengeeignet, LxB 420 x 340 mm, VE 200 Stk.
Artikel-Nr.:
     103-769357
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     ecomvtp3
EAN/GTIN:
     4251924747441
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Versandtasche aus Papier E-Commerce, retourengeeignet, LxB 420 x 340 mm, VE 200 Stk.

Optimiert für E-Commerce. Mit Recyclingaufdruck für internationalen Versand. Zu 100% aus beschichtetem Recyclingpapier. Klimaneutrale Herstellung. Feuchtigkeitsresistent. Variable Füllhöhe mit Spitzboden. Retourenfähig mit zweifacher Selbstklebung. Platzsparende Lagerung. 100 % recycelbar.

Mit unsrer Versandtasche aus Papier setzen Sie ein Zeichen für die Umwelt: Zur Produktion verwendet der Hersteller spezielles Recyclingpapier, das für den Einsatz im E-Commerce optimiert ist. Den Rohstoff bildet Altpapier aus entpackten Kartons, der die benötigte Papierfestigkeit garantiert. Die Außenseite ist zudem mit feuchtigkeitsresistentem Stärkeleim versehen. So ist Ihr Versandgut stets vor Wettereinflüssen geschützt - ganz ähnlich, wie in einer Kunststofftasche. Dank Aufdruck der Entsorgungshinweise lässt sich die Versandtasche bedenkenlos im internationalen Versandhandel einsetzen. Mit Spitzboden blitzschnell und variabel befüllt, eignet sich das reine Kreislaufprodukt mit zweifacher Selbstklebung auch für den ressourcenschonenden Rückversand im gleichen Umschlag.
Weitere Informationen:
Format:
A3
Länge:
420 mm
Breite:
340 mm
Höhe:
80 mm
Material:
Papier
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,6281* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 161,59*
€ 192,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 158,66*
€ 188,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 147,25*
€ 175,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 134,21*
€ 159,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 125,62*
€ 149,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.