Faltentasche DIN C4 weiß ohne Fenster 229 x 324 + 20 mm (Innenmaß) / Haftkle Öffnungsseite: 229 mm Ausführung: Ohne Fenster Format: DIN C4 Farbe: weiß Material: 120 g/m² Offset Verschluss: Haftkleb...
Umschlag A4 mit Dehnfalte und Abheftrand + CD für Format A4 hoch mit Abheftrand EURO-Lochung mit umlaufender Dehnfalte für Füllhöhe bis 20mm mit Klappe an der langen Seite Klettverschluss CD-/Jewel...
Die fadenverstärkte Versandtasche mit Seitenfalte ist absolut reißfest und schützt Ihre wichtigen Dokumente und Papiere dadurch bestens. Durch die Seitenfalte ist auch das Verschicken von voluminös...
Umweltfreundliche, 3-lagige Polstertasche Seitenfalte: 50 mm Gewicht: 45 g Auch beim Aufreissen der Tasche absolut staubfrei Guter Kantenschutz Geringes Eigengewicht, aus 100 % Papier
e-Green E-Commerce Mailer B4 350x250x50 mm e-Green E-Commerce Mailer im Format 350x250x50 mm mit Klotzboden. Aus braunem 120g/m² FSC® Kraftpapier. Ohne Fenster. Mit 2 Haftklebestreifen und einer Au...
Briefumschlag Elco documento. Mit Seitenfalten 20 mm. Format des Umschlages: B4. Größe (B x H): 353 x 250 mm. Farbe: weiss Kraft. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Pap...
Musterbeutel, braun, 120 g/m², mit Falte und Klotzboden, 120 x 305 x 50 mm, 250 Stück Musterbeutel zum Lagern und Versenden. Die Musterbeutel aus braunem Natronpapier sind mit den Klammern bequem u...
Faltentasche 4cm C4. Mit 4cm Seitenfalte, Klotzboden. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Breite des Bodens: 40 mm. Breite der Seite: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: braun. Werkstoff: Versandta...
Faltentasche aus Vollpappe, höhenvariabel, LxB 324 x 229 mm, weiß, VE 100 Stk. Bitte beachten: bei max. Inhaltsdicke von 50 mm verkleinert sich das Innenmaß. Variable Füllhöhe. Stabile Versandtasch...