Format: E4 Grösse: 280 x 400 mm mit Seiten- und Bodenfalten (40mm) Qualität: 150 gr/m2 - aus starkem Natron-Kraftpapier Verschlussart: Haftklebend(HK) mit Abziehstreifen Farbe: braun Ohne Fenster (OF)
GPV Faltenversandtaschen E4, 340 x 465 mm, ohne Fenster braun, Gewicht: 130 g, mit Seitenfalten und Klotzboden, Falten: 30 mm,, selbstklebend mit Silikonabdeckstreifen beinhaltet: 100 Versandtasche...
MAILmedia Faltenversandtasche mit Haftklebestreifen, E4 natron braun, 150 g/qm, 40 mm Falte und Klotzboden Eigengewicht: 40,8 g, Maße: 280 mm x 400 mm ohne Fenster beinhaltet: 250 Versandtaschen (3...
Tyvek Faltenversandtasche E4, ohne Fenster, Großpackung 305 x 406 x 50 mm, Haftklebung mit Abdeckstreifen reißfest, wasserabweisend, 55 g/qm, 100% recyclingfähig beinhaltet: 100 Versandtaschen (118...
Die BONG Versandtasche DIN E4 ist eine praktische und langlebige Lösung für Ihre Versandbedürfnisse. Mit einer Seitenfalte und einem 40 mm Stehboden bietet sie eine stabile Unterstützung für Ihre W...
Die BONG Versandtasche DIN E4 ist eine praktische Lösung für den Versand Ihrer Waren. Mit einer Seitenfalte und einem 40 mm Stehboden ist sie die perfekte Wahl für den sicheren Transport Ihrer Ware...
Faltentasche E4, 4 cm Falte, ohne Fenster, haftklebend, 280x400x40 mm, braun, 150 g/m², 100 Stück Das Raumwunder: das richtige Format, die richtige Qualität = die richtige Wahl für höhervolumigen I...
Versandtasche Faltentasche. Für Maxibrief, schützt Inhalt gegen Beschädigung und eignet sich damit optimal für den Versand von heiklen oder wichtigen Unterlagen, mit Stehboden und 40 mm Seitenfalte...
Unsere Faltentaschen DIN E4 sind ideal für Ihren Briefversand. Mit einer Größe von 280 x 400 mm bieten sie viel Platz für Ihre Dokumente. Dank der haftklebenden Verschlusslasche lässt sich die Tasc...