Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONG Versandtasche DIN E4 mit Seitenfalte und 40 mm Stehboden, ohne Fenster, 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BONG Versandtasche DIN E4 mit Seitenfalte und 40 mm Stehboden, ohne Fenster, 100 St.
BONG Versandtasche DIN E4 mit Seitenfalte und 40 mm Stehboden, ohne Fenster, 100 St.
BONG Versandtasche DIN E4 mit Seitenfalte und 40 mm Stehboden, ohne Fenster, 100 St.
Artikel-Nr.:
     52NSZ-32740-11
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     8981331
EAN/GTIN:
     4250340509770
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Die BONG Versandtasche DIN E4 ist eine praktische und langlebige Lösung für Ihre Versandbedürfnisse. Mit einer Seitenfalte und einem 40 mm Stehboden bietet sie eine stabile Unterstützung für Ihre Waren. Der haftklebende Verschluss ist mit einem Schutzstreifen ausgestattet, der das Eintrocknen des Klebstoffes verhindert. Hergestellt aus Natronkraftpack 140 g/m² ist die Tasche ca. 5 Jahre lagerfähig und bietet eine B x H von 280 x 400 mm. Diese robuste und langlebige Versandtasche ist eine perfekte Lösung für Ihre Versandbedürfnisse.",
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, bong faltentasche e4, falten-versandtaschen e4, falten versandtaschen, Falten-Versandtaschen; Faltentasche; Faltentaschen; Faltenversandtasche; Seitenfaltentasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,36*
€ 64,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,71*
€ 63,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,33*
€ 61,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,01*
€ 59,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,85*
€ 55,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,63*
€ 48,35
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
8981330
ab € 27,38*
Ähnlich
Bong
8981318
ab € 7,98*
Ähnlich
Bong
8981332
ab € 27,39*
Ähnlich
Bong
8981306
ab € 14,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.