Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche, 20mm, C4, Haftklebung, mit Fenster, 120g, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/brg307361_a1.jpg
images/web_details/brg307361_a1.jpg
images/web_details/brg307361_a3.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG307361
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     307361
EAN/GTIN:
     4016058038748
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Versenden von wichtige Dokumente in einer unserer großformatigen Versandtaschen, wahlweise mit und ohne Fenster, als Falten- oder Papprückwandtasche.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
m. Fe., HK, 120 g, Klotzboden 20 mm
Ausführung:
DIN C4 (229 x 324 mm
Anreißer (Online):
Faltentasche C4, haftklebend, mit Fenster, weiß, 120g/qm, 10 er
Aufzählung (Online):
Format: DIN C4 Maße (B x H): 229 x 324 mm mit Fenster mit Klotzboden 20 mm Grammatur: 120g/qm Verschluss: Haftklebung (HK) Farbe: weiß Inhalt: 10 Stück/Pack
Kurzbeschreibung (Online):
Faltentasche DIN C4, mit Fenster, haftklebend, 120g/qm, weiß, 20 mm Klotzboden, 10 Stück
Langbeschreibung (Online):
Versenden von wichtige Dokumente in einer unserer großformatigen Versandtaschen, wahlweise mit und ohne Fenster, als Falten- oder Papprückwandtasche.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Papprückwandversandtasche, faltentasche c4 mit fenster hk weiß 120g, papprückwand-versandtaschen c4, papprückwand versandtasche, Umschlag, Umschläge, Versandtasche, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhülle, Versandhüllen, Faltenumschlag, Faltenumschläge, Faltenhülle, Faltenhüllen, Klotzbodenumschlag, Klotzbodenumschläge, Klotzbodentasche, Klotzbodentaschen, Klotzbodenhülle, Klotzbodenhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.