Versandtaschen, bei denen zur Stabilität Fäden mit eingearbeitet sind. Hochweiß mit blauem Innendruck. Haftklebung (HK) - mit Abdeckstreifen, Klebegarantie 3 Jahre. Fenster nein, Faltenbreite 40mm
besonders reissfest und robust kein Durchscheinen des Füllgutes durch blaues Innenfutter Maxibriefversand geeignet durch 40 mm Seitenfalte für grosses und schweres Füllgut geeignet C4: 324 x 229 x ...
Faltentasche. Für Maxibrief, schützt Inhalt gegen Beschädigung und Feuchtigkeit und eignet sich damit optimal für den Versand von heiklen oder wichtigen Unterlagen, mit Spitzboden und 40 mm Seitenf...
Faltentasche mit Klotzboden. Größe (B x H): 353 x 250 mm. Breite des Bodens: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Papiers: 150 g/qm.
Die BONG Versandtasche DIN B4 ist die ideale Lösung für Ihre Versandbedürfnisse. Mit einer Seitenfalte und einem 40 mm Stehboden ist sie robust und zuverlässig. Die weiße Tasche ist haftklebend und...
Versandtasche mit Seitenfalte, Format Umschlag B4, Breite 250mm, Höhe 353mm, Haftklebung (HK) - mit Abdeckstreifen, Klebe. Papiersorte: weiß (Innendruck). mit Fenster nein, Faltenbreite 40mm, Papie...
Versandtasche Faltentasche. Mit Stehboden und 40 mm Seitenfalte. Format des Umschlages: DIN B4. Größe (B x H): 250 x 353 mm. Breite der Seite: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werks...
Unsere Versandtasche DIN B4 mit Seitenfalte und 40 mm Stehboden ist eine hochwertige und praktische Lösung für den Versand Ihrer Waren. Dank der 40 mm Seitenfalte und des Stehbodens ist die Tasche ...