Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche mit Klotzboden, Haftklebung, 353 x 250 mm, weiß, Papier, 150 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt die Vorder- und Rückseite des Produkts.
Das Bild zeigt die Vorder- und Rückseite des Produkts.
Einzelabbildung.
Faltentasche mit Klotzboden, Haftklebung, 353 x 250 mm, weiß, Papier, 150 g/qm
Artikel-Nr.:
     1480-00011823
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00011823
EAN/GTIN:
     4026283010303
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Faltentasche mit Klotzboden. Größe (B x H): 353 x 250 mm. Breite des Bodens: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Papiers: 150 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
150
Werkstoff:
Papier
Höhe:
250
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Faltentasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Breite:
353
Grundfarbe:
weiß
Alleinstellungsmerkmal:
Größe: 353 x 250 mm
Masse:
31
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Breite des Bodens:
40
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche b4 ohne fenster haftklebend weiss, falten-versandtaschen b4, falten-versandtaschen b4 ohne fenster, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1480
3400
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,13015*
€ 0,18615*
2 Tage
250
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,17096*
€ 0,24096*
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,17636*
€ 0,25188*
2 Tage
8
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,71*
€ 86,03*
Preise: Lager 1480
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,18615*
€ 0,22152
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17015*
€ 0,20248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16615*
€ 0,19772
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,13015*
€ 0,15488
pro Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 46,5375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1480
Versand: Lager 1480
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1480
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.