Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Faltentasche 30007052 B4 oF hk 140g ws 250St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327012201
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30007052
EAN/GTIN:
     4003928391218
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
MAILmedia Faltentasche DIN B4 250 x 353 mm (B x H) ohne Fenster 125g/m² mit Haftklebung Papier weiß
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Format:
DIN B4
Maße:
250 x 353 mm (B x H)
Breite der Seite:
40 mm
Breite des Bodens:
40 mm
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
125 g/m²
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
wieder verschließbar:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Innendruck vorhanden:
Nein
Gewicht:
36,8 g
Werkstoff:
Papier
Fadenverstärkung vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentasche b4 ohne fenster haftklebend weiss, falten-versandtaschen b4, falten versandtaschen, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
14
Frei Haus
ab € 114,70*
€ 145,12*
€ 4,95*
ab € 115,54*
€ 149,98*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 122,38*
€ 153,67*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 184,36*
€ 228,49*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,12*
€ 172,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 142,67*
€ 169,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 135,68*
€ 161,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,77*
€ 146,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 114,70*
€ 136,49
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,4588* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00480332
ab € 0,11531*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.