Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentaschen Tyvek 250x353x40mm B4 70g/qm HK VE=100 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltentaschen Tyvek 250x353x40mm B4 70g/qm HK VE=100 Stück weiß
Faltentaschen Tyvek 250x353x40mm B4 70g/qm HK VE=100 Stück weiß
Faltentaschen Tyvek 250x353x40mm B4 70g/qm HK VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501894
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501894
EAN/GTIN:
     4052305749050
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
  • Faltentaschen
  • Format: 250x353x40mm
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Tyvek (reißfest)
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 70 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
B4
Breite:
250 mm
Falte:
40 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
353 mm
Marke:
Blanke
Material:
Tyvek
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
70 g/qm
Umschlagsformat:
B4
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche b4 ohne fenster haftklebend weiss, falten-versandtaschen b4, falten versandtaschen, reißfest, Tyvek, Versandhülle, Versandtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,29*
€ 184,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,12*
€ 181,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,22*
€ 171,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,08*
€ 148,85
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 121,20*
€ 144,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,67*
€ 135,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.