Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche C4, 2 cm Falte, mit Fenster, haftklebend, 229x324x40 mm, braun, 130 g/m², 200 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100006897
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100006897
EAN/GTIN:
     4011211066217
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche

Faltentasche C4, 2 cm Falte, mit Fenster, haftklebend, 229x324x40 mm, braun, 130 g/m², 200 Stück

Die richtige Wahl für höhervolumigen Inhalt: umfangreiches Schriftgut, Kataloge, Prospekte, Kalender, Muster, Proben u.v.m.

Beschreibung der Besonderheiten: mit Stehboden. Farbe: braun. Material und Papiergewicht: Papier, 130 g/m². Masse: 32 g. Ausführung des Inhalts der Packung: 100. Format des Umschlages: DIN C4. Größe (B x H): 324x229 mm. Ausführung: Fenster vorhanden, mit Haftklebung.

Weitere Informationen:
Grammatur:
130 g/m²
Format:
DIN C4 (229 x 324 mm)
Farbe:
braun
Verpackungsgröße:
200 Stück
Verschlussart:
haftklebend
Fensterumschlag:
ja
Garantie gewährt:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Stehboden

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche c4 braun 130g/qm haftklebend mit fenster, falten-versandtaschen c4, falten-versandtaschen mit fenster, Briefumschlag, Versandtasche, Kuvert, Inapa Deutschland, Seitenfalten-Versandhülle, Online Verpackung, Hausposttasche, Faltentasche 130 g/m², Faltentasche C4, Papprückwand-Versandhülle, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 200 Stück (ab € 0,7825* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 164,24*
€ 195,45
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 162,86*
€ 193,80
pro Kartonage
ab 75 Kartonagen
€ 158,97*
€ 189,17
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 157,14*
€ 187,00
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 156,50*
€ 186,24
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100006899
ab € 184,94*
Ähnlich
Inapa
2100006898
ab € 171,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.