Faltentaschen DIN C4 advo-spezial® mit Fenster, Falte 20 mm, 120 g/m², haftklebend, weiß, 100 Stück Premium Sicherheits-Faltenversandtasche advo-spezial® Der dunkelgrau / weiße Innendruck zeigt ine...
besonders reissfest und robust kein Durchscheinen des Füllgutes durch blaues Innenfutter Maxibriefversand geeignet durch 40 mm Seitenfalte für grosses und schweres Füllgut geeignet C4: 324 x 229 x ...
Die extra stabile Karton-Versandtasche Maxi mit Haftklebeverschluss ist ideal für Bücher, Zeitschriften, Broschüren oder andere Drucksachen, die einen stabilen Ecken- und Kantenschutz benötigen und...
Grösse: 275 x 110 x 50mm (Faltenbreite 50 mm) Natron-Kraftpapier braun 120 g/qm 2 x gerillt, 3 x gelocht Eigengewicht pro Stk.: ca. 13,6 gr. Verschlussart: mit Flachkopfklammern (nicht im Lieferumf...
BONG e-Green E-Commerce Mailer, 400 x 500 mm, Klotzboden Faltenversandtasche aus Kraftpapier, 120 g/qm, braun, ohne Fenster, 2 Klebestreifen und 1 Aufreißstreifen, Klotzboden: 100 mm, die Alternati...
besonders reissfest und robust kein Durchscheinen des Füllgutes durch blaues Innenfutter Maxibriefversand geeignet durch 40 mm Seitenfalte für grosses und schweres Füllgut geeignet C4: 324 x 229 x ...
Die hochwertigen Lackpapier-Tragetaschen sind ein echter Hingucker. Die glänzende Oberfläche in Lackoptik wirkt dank der Laminierung besonders hochwertig. Die Kordel aus Baumwolle in Seidenoptik er...
Versandtasche mit Falte Format des Umschlages: B5 Größe (B x H): 176x250 mm Ausführung: Haftklebung Farbe: braun Werkstoff: Natron, Flächenmasse des Papiers: 110 g/qm Bodenfalte: 4cm Ausführung des...