Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche, B4, Haftklebung, weiß/blau, 140g, fadenverstärkt


Menge:  Karton  
Produktinformationen
images/web_details/brl307433_a2.jpg
images/web_details/brl307433_a2.jpg
images/web_details/brg307433_a01.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG307433
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     307433
EAN/GTIN:
     4016058036584
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Versenden von wichtige Dokumente in einer unserer großformatigen Versandtaschen, wahlweise mit und ohne Fenster, als Falten- oder Papprückwandtasche.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
o. Fe., HK, 140 g, fadenverstärkt, Klotzboden 40 mm
Ausführung:
DIN B4 (250 x 353 mm)
Anreißer (Online):
Faltentasche B4, haftklebend, weiß, 140g/qm fadenverstärkt
Aufzählung (Online):
Format: DIN B4 Maße (B x H): 250 x 350 mm ohne Fenster mit Klotzboden 40 mm fadenverstärkt Grammatur: 140g/qm Verschluss: Haftklebung (HK) Farbe: weiß Inhalt: 100 Stück/Karton
Kurzbeschreibung (Online):
Faltentasche DIN B4, ohne Fenster, haftklebend, 140g/qm, weiß, fadenverstärkt, 40 mm Klotzboden, 100 Stück
Langbeschreibung (Online):
Versenden von wichtige Dokumente in einer unserer großformatigen Versandtaschen, wahlweise mit und ohne Fenster, als Falten- oder Papprückwandtasche.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Papprückwandversandtasche, faltentasche b4 of hk 140g weiß, papprückwand-versandtaschen b4, papprückwand versandtasche, Umschlag, Umschläge, Versandtasche, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhülle, Versandhüllen, Faltenumschlag, Faltenumschläge, Faltenhülle, Faltenhüllen, Klotzbodenumschlag, Klotzbodenumschläge, Klotzbodentasche, Klotzbodentaschen, Klotzbodenhülle, Klotzbodenhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 41,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 59,11*
€ 70,34
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 58,04*
€ 69,07
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 56,04*
€ 66,69
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 50,29*
€ 59,85
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 47,95*
€ 57,06
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 41,72*
€ 49,65
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.