Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigma Fahrrad-Scheinwerfer AURA 35 LED akkubetrieben Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q077162
Hersteller:
     Sigma
Herst.-Nr.:
     17350
EAN/GTIN:
     4016224173501
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
Die AURA 35 USB von SIGMA SPORT ist der zuverlässige Begleiter für alle, die ein günstiges und wiederaufladbares Fahrradlicht in der Stadt suchen. Die 35 Lux starke Fahrradbeleuchtung ist leicht am Lenker zu befestigen und verfügt über eine uneingeschränkte StVZO Zulassung. Seitliche Leuchtelemente verbessern die Sichtbarkeit für andere Verkehrsteilnehmer. Die Fahrradlampe überzeugt mit sportlich kompaktem Design und 45 Metern Leuchtweite.

Die AURA 35 USB besitzt einen integrierten Akku. Dieser wird über die Micro-USB Buchse nachgeladen, was auch an jedem PC möglich ist. Mit dem beiliegenden Micro-USB Kabel ist die Frontleuchte in maximal 2,8 Stunden wieder voll geladen. Der Lithium-Ionen-Akku verfügt über einen Tiefenentladungs- und Überladungsschutz. Desweiteren hat er keinen Memory-Effekt und kann problemlos wieder voll aufgeladen werden.

Homogenes Lichtbild
Die AURA 35 USB ist mit einer CREE LED ausgestattet. In Kombination mit der Hochleistungsoptik erzeugt diese eine gleichmäßige Lichtverteilung und sorgt für eine gute Ausleuchtung der Kern-, Fern- und Seitenzone.
Seitliche Sichtbarkeit
Breite seitliche Leuchtelemente sorgen für eine verbesserte Sichtbarkeit des Fahrradlichts im Straßenverkehr.
Einschaltschutz
Per Doppelklick wird die AURA 35 USB eingeschaltet, mit einem langen Tastendruck geht sie wieder aus. Diese Funktion verhindert ungewolltes Einschalten, z. B. in der Tasche.
Werkzeugfreie Montage
Die praktische Silikon-Lenkerhalterung ist fest mit der AURA 35 USB verbunden und garantiert eine schnelle sowie passgenaue Befestigung an jedem Fahrradlenker. So lässt sich das Fahrradlicht ohne Werkzeug montieren und abnehmen. Zudem ist die AURA 35 USB auch mit anderen SIGMA-Haltersystemen kompatibel, wie z.B. dem Screw-Bracket und der Universal-Helmhalterung.
Features:
Zwei Leuchtmodi
35 Lux bei durchschnittlich 5 Stunden Leuchtdauer
15 Lux bei 12 Stunden Leuchtdauer
Lieferumfang:
AURA 35 USB + Micro-USB-Kabel + Anleitung.
Weitere Informationen:
Straßenzulassung:
Deutschland
Höhe:
40 mm
Länge:
79 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
41 mm
Betriebsdauer:
5 h
Gewicht:
90 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Beleuchtungsstärke:
35 lx
Stromversorgung:
akkubetrieben
Betriebsdauer (max.):
12 h
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Fahrrad-Scheinwerfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,03*
€ 50,35*
7 Tage
35
€ 6,99*
ab € 38,26*
€ 50,45*
€ 3,50*
ab € 41,35*
€ 54,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.