Eineimer / Einfahrwagen PE 24 L mit Profipresse und Schmutzfangeimer 10 L Levi Ausstattung: 1x Profi Presse mit Griff 1x 24 l Eimer mit Plastikgriff in der Farbe blau 1x 10 l Schmutzwasser Auffange...
Die Vileda UltraSpeed Pro Reihe zeichnet sich durch eine hervorragende Reinigungs- und Pressleistung aus. Bewirkt wird die Pressleistung durch die patentierte Presse. In der Kombination mit dem Ult...
Edelstahl-Reinigungswagen-Set, mit 4 Eimern, Halter und 10 Mopps, Kunststoffrollen. Inklusive Mopppresse, Breitwischmopphalter mit Stiel und 10 Mikrofasermopps, 400 mm. Hochwertige Lenkrollen mit S...
Reinigungswagen Edelstahl, 2 x 10-l-Eimer, 2 x 15-l-Eimer mit Mopppresse, Kunststoffrollen. Hochwertige Lenkrollen mit Stoßfangscheiben zur Schonung des Mobiliars. Hygienische Ausführung - HACCP-ge...
Reinigungswagen Edelstahl, mit 2 x 10-l-Eimer, 1 x 6-l-Eimer, Kunststoffrollen. Hochwertige Lenkrollen mit Stoßfangscheiben zur Schonung des Mobiliars. Hygienische Ausführung - HACCP-geeignet. Ents...
Reinigungswagen Edelstahl, mit 2 x 10-l-Eimer, Kunststoffrollen. Hochwertige Lenkrollen mit Stoßfangscheiben zur Schonung des Mobiliars. Hygienische Ausführung - HACCP-geeignet. Entsprechen hohen H...
mit Holmen aus Metall mit Rilsanlackieren ideal für Objekte mit Platzproblemen Bestandteile aus recyceltem Kunststoff zertifiziertem PSV wichtigste Bestandteile: 1x 2x70 L klappbarer Sackhalter 1x ...
Sie erhalten diesen 10 L Eimer ohne einen Wringer. Dieser Ultra Speed Eimer ist ein Putzeimer zur Verwendung mit dem Vileda Reinigungssystemen. Passend für das Chassis der UltraSpeed Pro Sets.
Die Vileda UltraSpeed Pro Reihe zeichnet sich durch eine hervorragende Reinigungs- und Pressleistung aus. Bewirkt wird die Pressleistung durch die patentierte Presse. In der Kombination mit dem Ult...
bestehend aus: 2x 70 L Müllbeutel Halter + jeweils 1x Müllbeutel rot & blau 1x Tasche zum Mopp Waschen 90 L 2x große Plastik Behälter 2x 10 L Hermetic Mopbox 4x 4 L Behälter + Deckel jeweils 1x gel...
bestehend aus: Grundgestelle mit 100 mm Rollen Transportwagen für 10 L und 20 L Eimer 2x 70 L Kunststoffsack (blau und rot) 3x Stielhalter 4x Eimer 4 L mit Deckel (blau, rot, gelb und grün) 2x Eime...
Die Basis von dem Vileda Professional CombiSpeed Doppelfahreimer mit Vertikalpresse bildet ein kompaktes Chassis, welches eine hohe Flexibilität bei der Zusammenstellung der Varianten gewährleistet...