Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen Edelstahl, 2 x 10-l-Eimer, 2 x 15-l-Eimer mit Mopppresse, Kunststoffrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungswagen Edelstahl
Reinigungswagen Edelstahl
Artikel-Nr.:
     103-480732
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     480732
EAN/GTIN:
     4250128204149
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Reinigungswagen Edelstahl, 2 x 10-l-Eimer, 2 x 15-l-Eimer mit Mopppresse, Kunststoffrollen.

Hochwertige Lenkrollen mit Stoßfangscheiben zur Schonung des Mobiliars. Hygienische Ausführung - HACCP-geeignet.

Entsprechen hohen Hygienestandards und können neben gewerblichen Bereichen, Büros, öffentlichen Einrichtungen und industriellen Bereichen auch zur Reinigung von sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern, Laboren, Pflege-Einrichtungen, Schwimmbädern und sanitären Einrichtungen eingesetzt werden. Edelstahl-Fahrgestell mit Halterahmen für Abfallsack, drei großen Kunststoffschalen, 2 x 10-l-Eimer (rot und blau), 2 x 15-l-Eimer mit Mopppresse, hochwertige Kunststoff-Rollen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang Putzgerätewagen:
Abfallsackhalter, Mopp-Presse
Gestellmaterial:
Edelstahl
Höhe:
1100 mm
Anzahl Eimer:
2x10, 2x15 Liter, Liter
Länge:
690 mm
Breite:
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, fahreimer 10l, doppeleimer, eurokraft pro, 480732 49, Bodenreinigung, Flächenreinigung, Modulare Reinigungssystemwagen, Modularer Reinigungssystemwagen, Modulreinigungswagen, Nasswischwägen, Putzgerät, Putzgeräte, Putzgerätewagen, Putzgerätewägen, Putzwägen, Reinigungsset, Reinigungssets, Reinigungssystemwagen, Reinigungswägen, Systemwagen, Wagen, Wägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 776,93*
€ 933,89*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 986,68*
€ 1.187,66*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.187,66*
€ 1.413,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,00*
€ 1.361,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.132,56*
€ 1.347,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,79*
€ 1.290,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,93*
€ 1.238,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,68*
€ 1.174,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.