Temposchwelle bis 10 km/h Stecksystem - Mittelteil gelb mit roten und weißen Reflektoren Material: PP (Polypropylen) 50 x 250 x 340 mm (HxBxL) Gewicht: ca. 1,4 kg Bruchlast: 233 kN (23 Tonnen) Best...
Temposchwelle aus PP, < 10 km/h, Abschlusselement, schwarz Die widerstandsfähige und reifenschonende Temposchwelle aus Polypropylen gibt es als Grundelement und als Abschlusselement. Die Fahrschwel...
Material: Recycling-Gummi Maße (LxBxH): 2000 x 1800 x 65 mm Geschwindigkeitsbereich: <30 km/h Rampeneignung: 6,67° Lieferumfang: 2 x Eckelement (1000 x 900 mm) links, mit reflektierenden, weißen Dr...
Fahrbahnschwelle, gelb / schwarz, für Richtgeschwindigkeit max. 5 km/h. Hohe Signalwirkung durch reflektierende Signalstreifen und Katzenaugen. Schnell und leicht zu montieren. Auch als Kabelbrücke...
Das gelb tiefgefärbte, 20 x 40 cm große Endstück des Bodenschwellensystems besteht aus 100 % Recycling-Gummi und sorgt mit einer Höhe von 5 cm für eine reduzierte Überfahrgeschwindigkeit von ca. 20...
Geschwindigkeitshemmer aus Recyclingmaterial mit Reflektoren und strukturierter Oberfläche Farbe: Gelb oder Schwarz Endteil <, 20 km/h Masse: L 420 x B 215 x H 50 mm Gewicht: 2,5 kg Befestigungsbol...
Fahrbahnschwelle Endstück gelb für Schrittgeschwindigkeit 10 km/h wolk® Fahrbahnschwelle Die wolk® Fahrbahnschwelle eignet sich um eine angemessene und aufmerksame Fahrweise zu erzwingen. Fahrbahns...
Temposchwelle bis 10 km/h Stecksystem - Mittelteil schwarz mit roten und weißen Reflektoren Material: PP (Polypropylen) 50 x 250 x 340 mm (HxBxL) Gewicht: ca. 1,4 kg Bruchlast: 233 kN (23 Tonnen) B...
Material: Recycling-Gummi Maße (LxBxH): 2000 x 1800 x 65 mm Geschwindigkeitsbereich: <30 km/h Rampeneignung: 6,67° Lieferumfang: 2 x Eckelement (1000 x 900 mm) links, mit reflektierenden, weißen Dr...
Fahrbahnschwelle, max. 10 km/h Richtgeschwindigkeit, LxB 405 x 250 mm, Normelement gelb. Richtgeschwindigkeit 10 km/h für besondere Gefahrenpunkte. Für mehr Sicherheit auf dem Betriebsgelände. Herv...
Das schwarz durchgefärbte, 20 x 40 cm große Endstück des Bodenschwellensystems besteht aus 100 % Recycling-Gummi und sorgt mit einer Höhe von 5 cm für eine reduzierte Überfahrgeschwindigkeit von ca...
Geschwindigkeitshemmer aus Recyclingmaterial mit Reflektoren und strukturierter Oberfläche Farbe: Gelb oder Schwarz Endteil <, 20 km/h Masse: L 420 x B 215 x H 50 mm Gewicht: 2,5 kg Befestigungsbol...
Durchmesser Ø: 300 mm Material: Aluguss empfohlene Geschwindigkeit: ca. <30 km/h Kleberbedarf pro Teller: ca. 1 kg mit Verlegeschablone ohne Verlegeschablone ca. 2,5 kg | seit über 20 Jahren als ve...
Fahrbahnschwelle Endstück schwarz für Schrittgeschwindigkeit 10 km/h wolk® Fahrbahnschwelle Die wolk® Fahrbahnschwelle eignet sich um eine angemessene und aufmerksame Fahrweise zu erzwingen. Fahrba...
Temposchwelle bis 20 km/h Stecksystem - Endstück gelb Material: PP (Polypropylen) 40 x 300 x 100 mm (HxBxL) Gewicht: ca. 0,26 kg Bruchlast: 233 kN (23 Tonnen) Bestellhinweis: Zur Befestigung der Mi...