Temposchwelle bis 20 km/h Stecksystem - Endstück gelb Material: PP (Polypropylen) 40 x 300 x 100 mm (HxBxL) Gewicht: ca. 0,26 kg Bruchlast: 233 kN (23 Tonnen) Bestellhinweis: Zur Befestigung der Mi...
Temposchwelle bis 20 km/h Stecksystem - Endstück schwarz Material: PP (Polypropylen) 40 x 300 x 100 mm (HxBxL) Gewicht: ca. 0,26 kg Bruchlast: 233 kN (23 Tonnen) Bestellhinweis: Zur Befestigung der...
Fahrbahnschwelle gelb, Endstück, bis max. 20km/h Eigenschaften: mit Reflektoren inklusive Befestigungsmaterial Material: Polypropylen Farbe: gelb Maße (L x B x H): 100 x 300 x 40 mm Gewicht: 0,26 kg
Das gelb tiefgefärbte, 20 x 40 cm große Anfangsstück des Bodenschwellensystems besteht aus 100 % Recycling-Gummi und sorgt mit einer Höhe von 7,5 cm für eine reduzierte Überfahrgeschwindigkeit von ...
Fahrbahnschwelle schwarz, Endstück, bis max. 20km/h Eigenschaften: mit Reflektoren inklusive Befestigungsmaterial Material: Polypropylen Farbe: schwarz Maße (L x B x H): 100 x 300 x 40 mm Gewicht: ...
Das schwarz durchgefärbte, 20 x 40 cm große Anfangsstück des Bodenschwellensystems besteht aus 100 % Recycling-Gummi und sorgt mit einer Höhe von 7,5 cm für eine reduzierte Überfahrgeschwindigkeit ...
Temposchwelle bis 30 km/h Stecksystem - Endstück gelb mit Kautschukummantelung Material: PP (Polypropylen) 40 x 400 x 200 mm (HxBxL) Gewicht: ca. 1,7 kg Bruchlast: 233 kN (23 Tonnen) Bestellhinweis...
Fahrbahnschwellen Abschluss mit Nut, LxBxH 900 x 450 x 75 mm | PL0525 Fahrbahnschwellen Ausführung: Abschluss mit Nut LxBxH 900 x 450 x 75 mm für Richtgeschwindigkeit 15/20 km/h Farbe: schwarz aus ...
Das gelb tiefgefärbte, 20 x 40 cm große Endstück des Bodenschwellensystems besteht aus 100 % Recycling-Gummi und sorgt mit einer Höhe von 7,5 cm für eine reduzierte Überfahrgeschwindigkeit von ca. ...
Temposchwelle bis 30 km/h Stecksystem - Endstück schwarz mit Kautschukummantelung Material: PP (Polypropylen) 40 x 400 x 200 mm (HxBxL) Gewicht: ca. 1,7 kg Bruchlast: 233 kN (23 Tonnen) Bestellhinw...
Fahrbahnschwellen Abschluss mit Nut, LxBxH 900 x 450 x 50 mm | PL0524 Fahrbahnschwellen Ausführung: Abschluss mit Nut LxBxH 900 x 450 x 50 mm für Richtgeschwindigkeit 25/30 km/h Farbe: schwarz aus ...
Das schwarz durchgefärbte, 20 x 40 cm große Endstück des Bodenschwellensystems besteht aus 100 % Recycling-Gummi und sorgt mit einer Höhe von 7,5 cm für eine reduzierte Überfahrgeschwindigkeit von ...
Fahrbahnschwelle, Endstück, gelb, bis max. 20 km/h überfahrbar, 50 mm hoch mehr Sicherheit auf Ihrem Gelände überfahrbar mit PKW, LKW, oder Gabelstaplern langlebige Konstruktion aus spezieller Kuns...
Fahrbahnschwellen Abschluss Zapfen, LxBxH 900 x 450 x 75 mm | PL0523 Fahrbahnschwellen Ausführung: Abschluss mit Zapfen LxBxH 900 x 450 x 75 mm für Richtgeschwindigkeit 15/20 km/h Farbe: schwarz au...
Fahrbahnschwelle, Endstück, schwarz, bis max. 10 km/h überfahrbar, 75 mm hoch mehr Sicherheit auf Ihrem Gelände überfahrbar mit PKW, LKW, oder Gabelstaplern langlebige Konstruktion aus spezieller K...