Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwelle, 20 km/h - 300x40x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6318/06
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12013EG
EAN/GTIN:
     4250410110318
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle

Fahrbahnschwelle gelb, Endstück, bis max. 20km/h

Eigenschaften:

  • mit Reflektoren
  • inklusive Befestigungsmaterial
  • Material: Polypropylen
  • Farbe: gelb
  • Maße (L x B x H): 100 x 300 x 40 mm
  • Gewicht: 0,26 kg
Weitere Informationen:
Stärke:
40.00 mm
Höhe:
40.00 mm
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
0.50000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwelle endstück temka, fahrbahnschwelle, endstück fahrbahnschwelle, Fahrbahnschwellen, Bodenschwellen, Temposchwellen, Tempostopp
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 7,59*
€ 11,51*
Lager 904
€ 4,90*
ab € 10,03*
€ 14,92*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
12103ES
ab € 7,58*
Ähnlich
Temka
12102MG
ab € 19,22*
Ähnlich
Temka
12102MS
ab € 19,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.