Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018729, Fahnenmast PrestigeA 10m, Kippgel. KI100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-663095
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6-119-11-10000-0005
EAN/GTIN:
     4046675189745
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast mit ausleger
fahnenmast
fahnenmast 10m
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018729, Fahnenmast Prestige/Prestige A Der Fahnenmast hat eine innen liegende komfortable Edelstahl-Kurbel-Hissvorrichtung und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft. Der Mast ist für den täglichen Flaggenwechsel konzipiert. , Abschließbar , Hisstechnik: Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut, mit serienmäßiger Rücklaufsperre , Mastbeschläge: Edelstahl , Befestigungsarten: Kunststoff-Bodenhülse zum Einbetonieren, Alu-Bodenhülse als Zentrierkeil-Bodenhalterung, Kippgelenk innenliegend Weitere Bodenhalterungen sowie Hisstechniken auf Anfrage. Modell Prestige A zusätzlich: , HissbarerTeleskop-Drehausleger, Ø 40 mm, Länge 1500 mm, einstellbar von mind. 1000 mm in 100-mm-Schritten ,Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast , Gewichtspack verhindert Hochwehen der Fahne, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
79080 GRAMM
Mastlänge über Flur:
10 m
Ausführung Modell:
Prestige A
Mast-Ø:
100 mm
Befestigungsart:
Kippgelenk
Bauart:
zylindrisch
Mastkopf:
rund, anthrazit
Gewicht:
79,1 kg
Herstellerartikelnummer:
6-119-11-10000-0005
Herstellername:
Julius Cronenberg OHG
Markenname:
Mannus
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00018729, FAHNENMAST
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.241,23*
€ 1.386,29*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.483,19*
€ 1.621,41*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.530,20*
€ 1.694,24*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.386,29*
€ 1.649,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.374,49*
€ 1.635,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.318,33*
€ 1.568,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.281,85*
€ 1.525,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.241,23*
€ 1.477,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.