Übersicht
"Füllstandssensor" Überbegriffe
Bild
Bestellen
ab € 53,79* pro Stück
Füllstandsensor elektronik 195mmDC PNP 1xS/Ö LK1222 (6 Angebote) Füllstandsensor elektronik 195mmDC PNP 1xS/Ö LK1222Füllstandsensoren, Elektronischer Füllstandsensor, Messbereich: 195 mm, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 12...30 V DC, Stromaufnahme: 60 mA, 1 ...
ab € 380,63* pro Stück
Kapazitiver Füllstandssensor mit Anzeige, G1-1/2 30V 4 ... 20mA 700mW 1.5m Polyester IP66 Kabelverschraubung, M20 (1 Angebot) Kapazitiver Füllstandssensor mit Anzeige, G1-1/2, Typ=FMI21-A1A1C2, Ausgangsstrom=20 mA, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur...
Endress+Hauser
FMI21-A1A1C2
ab € 434,39* pro Stück
ab € 10,13* pro Stück
StandexMeder Electronics
9532711054
ab € 11,00* pro Stück
ab € 40,85* pro Stück
1057104-LFP1400-B4NMB LEVEL FLUID (3 Angebote) TDR-Fuellstandsensor LFP Cubic, LFP1400-B4NMB, Sondenlänge 1400 mm, Prozessanschluss 3/4" NPT, Sondenstab 1.4404 wechselbar, Prozesstemperatur -20 °C ... 100 °C, Prozessdruck: -1 bar ... 10 bar, Ku...
ab € 610,26* pro Stück
ab € 605,47* pro Stück
ab € 262,59* pro Stück
ab € 320,57* pro Stück
ab € 321,28* pro Stück
Jumo Füllstands-Sensor 00557854 00557854 1St. (6 Angebote) Die Pegelsonde wird zur kontinuierlichen, hydrostatischen Füllstandsmessung in Flüssigkeiten eingesetzt. In belüfteten Tanks können Füllhöhen bis 2,50 mWS (Wassersäule) realisiert werden. Beim Eint...
ab € 291,94* pro Stück
Füllstandsensor elektronik 390mmDC PNP 1xS/Ö LK1223 (6 Angebote) Füllstandsensor elektronik 390mmDC PNP 1xS/Ö LK1223Füllstandsensoren, Elektronischer Füllstandsensor, Messbereich: 390 mm, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 12...30 V DC, Stromaufnahme: 60 mA, 1 ...
ab € 414,00* pro Stück
Miniatur-Füllstandssensor Schliesser (NO) 10VA 1A 140 VAC / 200 VDC 43mm Weiss Polypropylen (PP) IP67 Kabelanschluss, 300 mm (1 Angebot) Miniatur-Füllstandssensor, Typ=RND 410-00003, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser=24 mm, Länge=43 ...
ab € 4,82* pro Stück
ab € 6,50* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Füllstandssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.