Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Füllstandssensor Schliesser (NO) 10VA 1A 140 VAC / 200 VDC 43mm Weiss Polypropylen (PP) IP67 Kabelanschluss, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30308034
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 410-00003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Miniatur-Füllstandssensor, Typ=RND 410-00003, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser=24 mm, Länge=43 mm, Schaltleistung=10 VA, Schaltstrom max. – AC=1 A, Schaltstrom max. – DC=1 A, Anschlussart=Kabelanschluss, 300 mm, Art der Ausgabe Füllstandssensor=Schliesser (NO), Gehäusematerial=Polypropylen (PP), Schutzart=IP67, Typ=Schwimmerschalter Füllstandssensor, Schaltspannung=140 VAC 200 VDC
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor pp, füllstandssensor, Miniatur-Füllstandssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.