Bartscher Eisflockenbereiter F 130 | Füllstandssensor: Ja | Maße: 50 x 60 x 695 cm. Gewicht: 52,5 kg Eisflockenbereiter F 130 | Der leistungsstarke Eisflockenbereiter eignet sich ideal für die Lebe...
Niveausensor 1W, 16A 72.11.8.125.0000Niveauüberwachung für Reiheneinbau, Kontakt 16 A, Kontaktmaterial: AgCdO, Automatenbauform: 35 mm breit, Überwachung von bis zu 3 Sensoren, Empfindlichkeit 150 ...
Halter mit 3/8 Zoll Innengewinde zur Aufnahme einer Elektrode mit M4-Außengewinde, mit 3- poligem Winkelstecker zum Anschluss der Masse und der Elektrode
Anwendung: allgemeine Anwendungen in Hydraulik, Maschinen-, Anlagen- und Behälterbau. Auch gut für ver-schmutzte Medien geeignet, sollte jedoch nicht bei stark strömenden Medien eingesetzt werden. ...
Elektrodensteuerger„t im Feldgeh„use für Wandmontage - ohne Sensor; Anwendung: Automatische Steuerung von Entw„sserungspumpen und F„kalienhebeanlagen; Überlauf- und Trockengehschutz; automatisches ...