TDR-Fuellstandsensor LFP, LFP3900-G1NMB, Sondenlänge 3900 mm, G 3/4 A, Sondenstab 1.4404 in Hygieneausfuehrung, 150 °C, 16 bar, Adaption für hygienischen Prozessanschluss, Edelstahl-Gehaeuse mit An...
DR-Fuellstandsensor LFP, LFP2800-G1NMB, Sondenlänge 2800 mm, G 3/4 A, Sondenstab 1.4404 in Hygieneausfuehrung, 150 °C, 16 bar, Adaption für hygienischen Prozessanschluss, Edelstahl-Gehaeuse mit Anz...
DR-Fuellstandsensor LFP, LFP2100-G1NMB, Sondenlänge 2100 mm, G 3/4 A, Sondenstab 1.4404 in Hygieneausfuehrung, 150 °C, 16 bar, Adaption für hygienischen Prozessanschluss, Edelstahl-Gehaeuse mit Anz...
TDR-Fuellstandsensor LFP, LFP3000-G1NMB, Sondenlänge 3000 mm, G 3/4 A, Sondenstab 1.4404 in Hygieneausfuehrung, 150 °C, 16 bar, Adaption für hygienischen Prozessanschluss, Edelstahl-Gehaeuse mit An...
TDR-Fuellstandsensor LFP, LFP3400-G1NMB, Sondenlänge 3400 mm, G 3/4 A, Sondenstab 1.4404 in Hygieneausfuehrung, 150 °C, 16 bar, Adaption für hygienischen Prozessanschluss, Edelstahl-Gehaeuse mit An...
TDR-Fuellstandsensor LFP, LFP0550-A4NMB, 550 mm, G 3/4 A, Sondenstab 1.4404 wechselbar, 100 °C, 10 bar, Kunststoff-Gehaeuse mit Anzeige, Stecker M12x1, 5-polig, Standard Anwendung, 4...20mA / 0...1...
TDR-Fuellstandsensor LFP, LFP4000-G1NMB, Sondenlänge 4000 mm, G 3/4 A, Sondenstab 1.4404 in Hygieneausfuehrung, 150 °C, 16 bar, Adaption für hygienischen Prozessanschluss, Edelstahl-Gehaeuse mit An...
TDR-Fuellstandsensor LFP, LFP2000-E4NMB, 2000 mm Seilsonde, G 3/4 A, Seilsonde 3 mm 1.4404 wechselbar, Kunststoff-Gehaeuse mit Anzeige, Stecker M12x1, 5-polig, Standard Anwendung, 4...20mA / 0...10...
DR-Fuellstandsensor LFP, LFP2500-G1NMB, Sondenlänge 2500 mm, G 3/4 A, Sondenstab 1.4404 in Hygieneausfuehrung, 150 °C, 16 bar, Adaption für hygienischen Prozessanschluss, Edelstahl-Gehaeuse mit Anz...
TDR-Fuellstandsensor LFP, LFP4000-E4NMB, 4000 mm Seilsonde, G 3/4 A, Seilsonde 3 mm 1.4404 wechselbar, Kunststoff-Gehaeuse mit Anzeige, Stecker M12x1, 5-polig, Standard Anwendung, 4...20mA / 0...10...
TDR-Fuellstandsensor LFP, LFP3000-F4NMB, 3000 mm länge Seilsonde, 3/4" NPT, Seilsonde 3 mm 1.4404 wechselbar, Kunststoff-Gehaeuse mit Anzeige, Stecker M12x1, 5-polig, Standard Anwendung, 4...20mA /...
TDR-Fuellstandsensor LFP, LFP1000-E4NMB, 1000 mm länge Seilsonde, G 3/4 A, Seilsonde 3 mm 1.4404 wechselbar, Kunststoff-Gehaeuse mit Anzeige, Stecker M12x1, 5-polig, Standard Anwendung, 4...20mA / ...
TDR-Fuellstandsensor LFP, LFP1000-E4NMB, 1000 mm länge Seilsonde, 3/4" NPT, Seilsonde 3 mm 1.4404 wechselbar, Kunststoff-Gehaeuse mit Anzeige, Stecker M12x1, 5-polig, Standard Anwendung, 4...20mA /...