Der Inhalt entspricht den Mindestanforderungen nach DIN 13157 hinsichtlich Ausführung und Qualität. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Hal...
Die Normen für Betriebsverbandkästen wurden im DIN-Ausschuss überarbeitet und aktuallisiert. Alle SÖHNGEN® Inhalte erfüllen die Anforderungen der aktuellen DIN 13157. Besonders hochwertige Verbands...
Der Inhalt entspricht den Mindestanforderungen nach DIN 13169 hinsichtlich Ausführung und Qualität. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Hal...
aluderm®-aluplast Verbandkasten-Set nach DIN für Verbandkasten nach DIN 13164, 13157 und 13169. 12 Stück à 10 x 6 cm, elastisch, Abschnitte einzeln eingesiegelt, verpackt in PE-Beutel. aluderm®-alu...
Die Normen für Betriebsverbandkästen wurden im DIN-Ausschuss überarbeitet und aktuallisiert. Alle SÖHNGEN® Inhalte erfüllen die Anforderungen der aktuellen DIN 13169. Besonders hochwertige Verbands...
Austauschset Sterile Verbandstoffe. Bei Erste-Hilfe-Ausstattungen, deren Inhaltsteile mit CE und Verfalldatum gekennzeichnet sind, verlangt der Gesetzgeber, dass nach Ablauf der Verfalldaten ein Au...
Söhngen Verbandkasten Füllung Industrie Norm DIN 13157 (2022) Sterile Verbandstoffe von Söhngen sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile ...
Austauschset Sterile Verbandstoffe. Bei Erste-Hilfe-Ausstattungen, deren Inhaltsteile mit CE und Verfalldatum gekennzeichnet sind, verlangt der Gesetzgeber, dass nach Ablauf der Verfalldaten ein Au...
Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® für Verbandschränke, Erste-Hilfe-Koffer klein + groß sind mit einem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. · Der Inh...
Erste-Hilfe-Material nach DIN 13169, Erweiterungsset, für Verbandskasten. Wenn Erste Hilfe geleistet werden muss, darf in Ihrem Verbandkasten nichts fehlen oder abgelaufen sein. Laut Arbeitsstätten...
| zum Austausch oder Nachfüllen der bestehenden DIN-Füllung an die geltenden Richtlinien der Unfallverhütungsvorschriften wahlweise für Verbandkoffer nach DIN 13157 oder DIN 13169 erhältlich |
Rettungssäule nach DIN 13169, signalorange, HxBxT 1680 x 490 x 200 mm, mit Füllung und Erste-Hilfe-Koffer. Nach DIN 13169. Bestehend aus: Verbandschrank mit Inhalt nach DIN 13169 und Anbauschrank m...