Evaluierungsboard für Automotive Motor Controller SPC58NN84E7 , Typ=STEVAL-TTM004V1, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=128 kB, Speichergrösse=6.5 MB, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Pr...
Zum Einsatz mit = PWD13F60 Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = EVALPWD13F60 Kit-Name = High Voltage Evaluation Board STMicroelectronics EvaluierungsplatineDie STMicroele...
Evaluierungsboard für das Automotive Engine Management IC L9788, Typ=EVAL-L9788, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=36 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Pr...
Evaluierungsboard für den 8-Kanal Automotive Relais-Treiber L9026 , Typ=EVAL-L9026-YO, Breite=65 mm, Höhe=-999, Länge=80 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=18 V, Versorgungsspannung ...
Zur Verwendung mit: Microchip PIC18 Explorer &, Explorer 16 Development Boards Produktpalette: - Prozessorhersteller: Microchip Prozessorfamilie: - Prozessorarchitektur: - Lieferumfang des Kits: Da...
Zum Einsatz mit = STM32-basierte ST-Steuerplatine Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = STEVAL-IPMNG8Q Kit-Name = Motor Control Power Board Die STEVAL-IPMnG8Q ist eine kom...
Evaluierungsboard für den DC/DC-Wandler L5964, Typ=AEK-POW-100W4V1, Breite=87 mm, Höhe=-999, Länge=81 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=26 V, Versorgungsspannung min.=6 V, Konnektiv...
Analogfunktion = Operationsverstärker Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Leere Leiterplatten-Evaluierungsplatine für Zweifach-Operationsverstärker von STMicroelectronics. Die Evaluierungspla...
Evaluierungsboard für den Schrittmotortreiber L99SM81V , Typ=AEK-MOT-SM81M1, Breite=65 mm, Höhe=11 mm, Länge=81 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=28 V, Versorgungsspannung min.=6 V,...