Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEIL MCB1857 CORTEX M3, EVALUATIONSBOARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2309975
Hersteller:
     KEIL Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     MCB1857
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: LPC18xx
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard LPC1857, MDK-Lite-Entwicklungstool, Kurzanleitung
  • Prozessorserie: Cortex-M3
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: LPC1857
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, KEIL, MCB1857, 2309975, 230-9975
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 294,97*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 360,35*
    € 428,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 353,36*
    € 420,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 314,79*
    € 374,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 306,32*
    € 364,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 294,97*
    € 351,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.