Analogfunktion = Operationsverstärker Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Leere Leiterplatten-Evaluierungsplatine für Zweifach-Operationsverstärker von STMicroelectronics. Die Evaluierungspla...
Evaluierungsboard für den 8-Kanal Automotive Relais-Treiber L9026 , Typ=EVAL-L9026-YO, Breite=65 mm, Höhe=-999, Länge=80 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=18 V, Versorgungsspannung ...
Klassifizierung = Development Board Kit-Name = STM32 Nucleo-144 Technologie = MCU Gerätekern = ARM Cortex M4F Name der Prozessorfamilie = SAM Teilenummer des Prozessors = STM32F413ZHT6 Prozessortyp...
Evaluierungsboard für den DC/DC-Wandler L5964, Typ=AEK-POW-100W4V1, Breite=87 mm, Höhe=-999, Länge=81 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=26 V, Versorgungsspannung min.=6 V, Konnektiv...
Evaluierungsboard für den Schrittmotortreiber L99SM81V , Typ=AEK-MOT-SM81M1, Breite=65 mm, Höhe=11 mm, Länge=81 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=28 V, Versorgungsspannung min.=6 V,...
Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Abwärtswandler STEVAL-ISA178V1 VIPer01 Evaluierungsplatine der Abwärtswandlertopologie. Die STEVAL-ISA178V1-Platine ist ein Hochspannungs-Abwärtswandler ba...
Zur Verwendung mit: Wireless-Sensor-Hub-Evaluationsboard / -Entwicklungsboard von Infineon Produktpalette: - Art des Zubehörs: Sensor-Shuttle-Board DPS310 mit SPI SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS k...
Evaluierungsboard für IIS2ICLX MEMS Neigungsmesser, DIL 24-Sockel, Typ=STEVAL-MKI209V1K, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklun...