Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STM32 Nucleo-144 MCU Development Board ARM Cortex M4F STM32F413ZHT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1261774
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     NUCLEO-F413ZH
EAN/GTIN:
     5059042049589
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Klassifizierung = Development Board
Kit-Name = STM32 Nucleo-144
Technologie = MCU
Gerätekern = ARM Cortex M4F
Name der Prozessorfamilie = SAM
Teilenummer des Prozessors = STM32F413ZHT6
Prozessortyp = MCU

Entwicklungsplatine NUCLEO-F413ZH Nucleo-144. Diese Platine STM32 Nucleo-144 stellt eine erschwingliche, flexible Lösung für Anwender zum Bauen von Prototypen mit dem Mikrocontroller der Serie STM32F413ZHT6 dar. Der Zio-Steckverbinder, der eine Erweiterung des Arduino Uno ist, bietet Zugang zu einer größeren Zahl von Peripheriegeräten und erweitert mit den ST morpho-Stiftleisten die Funktionalität mit einer Reihe von Abschirmungen. Das integrierte ST-LINK/V2-1-Debugger-/Programmiergerät verfügt über die umfassende STM32-Software-HAL-Bibliothek, Softwarebeispiele sowie direkten Zugriff auf die ARM mbed-Online-Ressourcen. Unterstützt durch eine Vielzahl von Integrated Development Environments (IDE), einschließlich IAR, Keil, GCC-basiert und ARM mbed. Mikrocontroller mit Cortex-M4F-Kern STM32F413ZHT6, 100 MHz, mit 1,5 MB Flash-Speicher, 320 KB SRAM Adaptiver Echtzeitbeschleuniger (ART Accelerator™), der eine 0-Wartezeit-Umsetzung vom Flash-Speicher ermöglicht Bis zu 24 serielle Kommunikationsschnittstellen: USART, IrDA, I²C, SPI, LIN, CAN, USB, I²S, SDIO Echter Zufallszahlgenerator CRC-Kalkulationseinheit RTC mit einer Genauigkeit eines Sekundenbruchteils und Hardware-Kalender Eindeutige 96-Bit-ID Voller Zugriff auf alle GPIO mit ST Zio-Steckverbinder (Konnektivitätsunterstützung Arduino Uno v3) ST Morpho-Verlängerungsstiftleiste für den Zugriff auf alle GPIO ST-LINK/V2-1-Debugger/Programmiergerät mit SWD-Steckverbinder Flexibles Platinen-Netzteil USB OTG oder FS-Einheit mit micro-AB-Steckverbinder 3 LEDs: Power-LED, USB-Verbindung, Benutzer-LED Benutzer- und Reset-Drucktasten Quarzoszillator, 32,768 kHz ARM mbed-fähig (mbed.org)
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Board
Kit-Name:
STM32 Nucleo-144
Technologie:
MCU
Gerätekern:
ARM Cortex M4F
Name der Prozessorfamilie:
SAM
Teilenummer des Prozessors:
STM32F413ZHT6
Prozessortyp:
MCU
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 1261774, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, NUCLEOF413ZH, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,99*
€ 25,19*
2 Tage
215
€ 14,99*
ab € 20,02*
€ 28,63*
€ 5,90*
ab € 23,82*
€ 33,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.