Selbstklebenden Thermotransfer Druckeretiketten im Format 45 x 25 mm - Optimal für temporäre Kennzeichnungen Recyclebare Papier-Etiketten für eine kostengünstige und universelle Kennzeichnung mit R...
Etikettenrolle, Typ=M7-2-425-FP, Alternative (Alias)=M7-2-425-FP, Anzahl Rollen=1, Etiketten pro Rolle=100 Stück, Etikettenbreite=44.45 mm, Label Length=25.4 mm, Adhesive=Ja, Etikettenart=Strichcod...
Wetterfeste Polyesterfolie Etiketten in der Größe 40 x 20 mm zur Identifikation Ihrer Maschinen nach Norm Thermotransfer Haftetiketten in silber aus wasserfestem Polyester mit Rollenbreite 43 mm un...
Wetterfeste Polyesterfolie Etiketten in der Größe 45 x 23 mm zur Identifikation Ihrer Maschinen nach Norm Thermotransfer Haftetiketten in silber aus wasserfestem Polyester mit Rollenbreite 48 mm un...
Etikettenrolle, Typ=M7-66-417, Alternative (Alias)=M7-66-417, Anzahl Rollen=1, Etiketten pro Rolle=100 Stück, Etikettenbreite=49.2 mm, Label Length=25.4 mm, Adhesive=Ja, Etikettenart=Draht- und Kab...
Etikettenrolle, Typ=M7-66-427, Alternative (Alias)=M7-66-427, Anzahl Rollen=1, Etiketten pro Rolle=100 Stück, Etikettenbreite=49.23 mm, Label Length=25.4 mm, Adhesive=Ja, Etikettenart=Draht- und Ka...
SIMATIC RF630L SmartLabel PET weiß, 45x20 mm ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2 Frequenz 860 bis 960 MHz NXP UCODE 8 EPC ID 16 Byte/128 Bit kein Anwenderspeicher stark haftend auf Kunstoff bedruckbar ...