FRANKEN Magnetschild C-Profil. Rollenware. Beschriftbare Lagerschilder. Für den Selbstzuschnitt. Ideal für die Etikettierung von Regalen und Geschäften. Inklusive weißem Beschriftungsstreifen und t...
Unterputz-Anschlusseinheit mit einer oder zwei 8-poligen RJ45-Buchsen - Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-...
FRANKEN Magnetschild C-Profil. Rollenware. Beschriftbare Lagerschilder. Für den Selbstzuschnitt. Ideal für die Etikettierung von Regalen und Geschäften. Inklusive weißem Beschriftungsstreifen und t...
Etikettenhalter, selbstklebend, HxB 33 x 1.000 mm, transparent Selbstklebende Etikettenhalter sorgen für reibungsloses Ein-, Aus-, und Umlagern Ihrer Produkte und Depotbestände. Sie sind leicht anz...
Etikettenhalter, magnetisch, VE 100 Stk, BxL 30 x 100 mm. Gelber Kunststoff mit transparenter PVC-Schutzfolie, scannertauglich. Jeweils ein weißes Etikett zum Beschriften inkl. Oben und seitlich ge...
Elektronik, Busch-Infoline®, Zentralscheiben future®, Blindzentralscheibe mit Beschriftungsfenster, Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld. Für Netzteil-Einsatz 1518 U. Für Relaiseinsatz 1539 U. Für ...
Etikettenhalter, selbstklebend, HxB 33 x 1.000 mm, weiß Selbstklebende Etikettenhalter sorgen für reibungsloses Ein-, Aus-, und Umlagern Ihrer Produkte und Depotbestände. Sie sind leicht anzubringe...
3L Selbstklebende Sichtfenster/ Etikettenhalter inkl. Beschriftungsschildchen, 55 x 102 mm. Diese Sichtfenster stellen sicher, dass Sie immer den sich laufend ändernden Inhalt von Dokumentenablagen...
VELOFLEX Beschriftungsfenster VELOCOLL® Die Beschriftungsfenster sind aus glasklarer PP-Folie der Stärke 140 my, mit selbstklebender Rückseite der Stärke 100 my gefertigt. Die kurze Seite ist geöff...
Etikettenrahmen, schwarz, Kunststoff mit selbstklebender Folie, 32x95mm, 100/VE Etikettenrahmen, mit Papiereinlage zum Beschriften und Celluloid-Schutzfolie, Farbe:schwarz, Material: Kunststoff, mi...
Etikettenhalter, magnetisch, VE 100 Stk, BxL 40 x 120 mm. Gelber Kunststoff mit transparenter PVC-Schutzfolie, scannertauglich. Jeweils ein weißes Etikett zum Beschriften inkl. Oben und seitlich ge...