Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow 541.02 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow 541.02 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Grau
PaperFlow 541.02 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85273762
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     541.02
EAN/GTIN:
     3660141030259
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Grau
Format
A4
Etikettenhalter
Ja
Stapelbar
Ja
Anzahl von Fächern
20
Einfache Montage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
897 x 304 x 313 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 109,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
541.01
€ 109,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.