Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Blau Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht Drahtdurchmesser: 2...
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Grau Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 24 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 24 x 7...
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Grau Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 26 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldraht...
Das hochwertige CAT6 Patch Kabel von LogiLink ist gefertigt nach der europäischen Norm EN 50173-1 sowie der internationalen Norm ISO/IEC 11801. Es besitzt 8 Adern in einer Stärke von AWG 24/7 und i...
CAT 6 U/UTP Twisted Pair Roh-Patchkabel Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: Geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern zur Herstellung von...
Ethernet-Leitung, 2170956, LAPP Das 2170956 ist ein Ethernetkabel für die Kategorie 6/ Klasse E - geprüft bis 350 MHz. Features * Flammenhemmend * Halogenfrei * Störsignale Anwendungen * Für Bürove...
CAT 6 U/UTP Twisted Pair Roh-Patchkabel Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: Geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern zur Herstellung von...
Ethernet-Leitung, 2170955, LAPP Das 2170955 ist ein Ethernetkabel für die Kategorie 6/ Klasse E - geprüft bis 350 MHz. Features * Flammenhemmend * Halogenfrei * Störsignale Anwendungen * Für Bürove...
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Blau Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 23 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massiv...