Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA ERSADUR Entlötspitze für X- Tool, Durchmesser innen 0,8 mm, außen 2,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikel-Nr.:
     1927-0722ED0821
Hersteller:
     Kurtz Ersa
Herst.-Nr.:
     0722ED0821
EAN/GTIN:
     4003008076349
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Entlötspitze Spitzeninnendurchmesser 0,8 mm, Spitzenaußendurchmesser 2,1 mm, mit ERSADUR-Beschichtung.

Passend für DIGITAL 2000 A mit Vakuumstation (0DIG20AXT) und mit Entlötgerät X-Tool (0720ENJ), DIGITAL 2000 A mit Venturi-Einheit für externen Druckluftanschluss (0DIG20AVU) mit Entlötgerät X-Tool und XTOOLKIT1, für i-Con2 sowie für i-CON Vario 2 und 4 mit Entlötgerät X-Tool.

ERSADUR-Lötspitzen sind hochwertig produziert und für den Dauerbetrieb geschaffen. In einem speziellen Verfahren werden sie auf galvanischem Weg mit einer Eisenschicht plattiert und durch eine zusätzliche Chromschicht vor Korrosion und Oxidation geschützt. Perfekter Wärmetransfer schützt den Heizkörper des Lötkolbens vor Überhitzung und vorzeitigem Verschleiß.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
0,8 mm
Außendurchmesser:
2,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Saugdüse, kurtz-ersa lötspitze, ersatzspitze entlötgerät, Entlötspitze/Entlöten/Entlökolben/Ersa/X-Toll
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,09*
€ 32,43*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,96*
€ 32,44*
Lager 1927
2
€ 4,95*
ab € 25,17*
€ 33,72*
€ 5,46*
ab € 25,29*
€ 34,01*
Frei Haus
ab € 25,85*
€ 34,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kurtz Ersa
0722ED1023
ab € 23,30*
Ähnlich
Kurtz Ersa
0722ED2438
ab € 22,72*
Ähnlich
Kurtz Ersa
0722ED1529
ab € 22,22*
Ähnlich
Ersa Löttechnik
0722ED1226/SB
ab € 22,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.