Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötspitze, (B) 20 mm, 0452FDLF200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Entlötspitze, (B) 20 mm, 0452FDLF200
Entlötspitze, (B) 20 mm, 0452FDLF200
Entlötspitze, (B) 20 mm, 0452FDLF200
Artikel-Nr.:
     4502-10L1385
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0452FDLF200
EAN/GTIN:
     4003008087536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Auslötspitzen-Satz, 0452FDLF200, Ersa ERSADUR Entlötspitze, für CHIP TOOL Entlötpinzette (0450MDJ) 20 mm/0.787 in passend für z.B. SOIC 32 Verpackungseinheit 2 Stück. Alle Maße ohne Vorverzinnung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entlötspitze
Breite:
20 mm
Geeignet für:
Digital 2000 A, i-CON, i-CON2
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 34,65*
€ 45,02*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 41,78*
€ 56,76*
1
€ 4,80*
ab € 44,37*
€ 57,33*
2
€ 5,46*
ab € 50,67*
€ 62,58*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 50,68*
€ 64,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,97*
€ 77,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,79*
€ 74,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,13*
€ 71,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,82*
€ 68,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,02*
€ 66,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,68*
€ 60,31
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 25,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0450MDJ
ab € 204,00*
Zubehör
Ersa Löttechnik
DIG20A45
ab € 380,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.