ERSA VARIO2 MK2, ESD Vakuumeinheit, 230V, antistatisch, ohne Heißluft Das Netzkabel ist nicht im Lieferumfang enthalten! Achtung! In dieser Basis-Station ist kein Druckluft integriert. Damit ist de...
Hybrid-Rework-System, 0HR200, Ersa Hybrid-Rework-System HR 200 mit Fußschalter, Positionierlaser und Leiterplattenhalter. Auspacken, aufstellen, löten! So einfach ist es heutzutage, eine Leiterplat...
Die i-CON 2V eignet sich für alle SMT- und THT-Lötaufgaben in der Elektronikfertigung, Nacharbeit und Entwicklung. Die anschließbaren Werkzeuge erlauben eine flexible Nutzung der Station je nach An...
Löt- und Entlötstation mit Luft-/Unterdruckversorgung, Typ=0ICV203AP, Ausgangsleistung=200 W, Breite=280 mm, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=220 V, Höhe=115 mm, Länge=180 mm, L...