Lötstation ERSA ANALOG 60 Die Basis-Lötstation mit industriebewährter Technik Die Lötstation besteht aus: - Elektronikstation (0ANA603) - Lötkolben Basic-Tool 60 60W (0670CDJ) - 2,2 mm meißelförmig...
Lötstation ERSA ANALOG 60 A Die Industrie-Lötstation mit dem ergonomischen Lötkolben Die Lötstation besteht aus: - Elektronikstation 60W (0ANA60A) - Lötkolben Ergo Tool 60 60W (0680CDJ) - 2,2 mm me...
ERSA Digital 2000 A Lötstation Die Lötstation besteht aus: - Elektronikstation 80W antistatisch (0DIG203A) - Entlötpinzette Chip Tool mit Verdrehsicherung (0450MDJ) - ERSADUR Entlötspitzensatz (045...
ERSA Digital 2000 A Lötstation Die Lötstation besteht aus: - Elektronikstation 80W antistatisch (0DIG203A) - Lötkolben Power Tool 80W (840CDJ) - 2,2 mm meißelförmigen ERSADUR-Lötspitze (0842CDLF) -...
Mikroprozessor geregeltes Rework-Handsystem HR100A für Anwendungen im BGA/SMT-Bereich an kleinen, hochpoligen Komponenten - Hybridtechnik: Einsatz von IR-Strahlung sowie Heißluft - Luftstrom und IR...
Ersa Lötstation i-Con Pico die Kleine mit der großen Leistung, dafür sorgen maximal 80W bei 350°C (9s Anheizzeit). Dies mit einem Lötkolben in Kugelschreibergröße, angeschlossen über ein hochflexib...
ERSA i-Con pico PLUS 16 Lötstation 80W i-Con pico, Lötkolben und Ablageständer + weiterem Zubehör für einen gelungenen Start: Das komplette Set besteht aus - 80 W Lötstation i-Con Pico mit Lötkolbe...
Lieferung inkl. Lötstation mit Lötkolben i-Tool nano, Lötspitze (1,6 mm) und Ablageständer mit Trockenreiniger, i-CON, 0IC1200A, Ersa Klein und leistungsstark! - Ersa i-CON NANO Lötstation mit i-TO...
ERSA i-Set Tool Das i-Set Tool ist eine Option mit dem weitere i-CON Lötstationen automatisch konfiguriert und gesperrt werden können. Die Stationseinstellungen können einfach und schnell - wie mit...
ERSA Löt- und Entlötstation i-CON VARIO 2 Löt- und Entlötstation 2 Tools anschließbar und gleichzeitig nutzbar Netzanschlussspannung ~ 230V Vakuum max. 700mbar X-Tool vario Entlötkolben 150W, mit S...