Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rework-Station, HR200-Serie, Ersa 0HR200, 400 W, 230 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rework-Station, HR200-Serie, Ersa 0HR200, 400 W, 230 VAC
Rework-Station, HR200-Serie, Ersa 0HR200, 400 W, 230 VAC
Artikel-Nr.:
     4502-04L434
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0HR200
EAN/GTIN:
     4099891387822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation ersa
lötstation
Hybrid-Rework-System, 0HR200, Ersa Hybrid-Rework-System HR 200 mit Fußschalter, Positionierlaser und Leiterplattenhalter. Auspacken, aufstellen, löten! So einfach ist es heutzutage, eine Leiterplatte zu reworken. Das Ersa Hybrid-Rework-System HR 200 enthält ein 400-W-Hybrid-Hochleistungsheizelement zum Entlöten und Löten von SMT-Bauteilen bis zu 30 x 30 mm. Optional kann das System mit einer leistungsstarken 800-W-Infrarot-Heizplatte betrieben werden. Diese Bodenheizung garantiert eine ideale Vorwärmung der zu überarbeitenden Baugruppe. Der Bediener wählt die gewünschte Leistung für Ober- und Unterheizung mit einem Drehknopf in jeweils vier Stufen. Ein Fußschalter aktiviert den Heizvorgang. Die Hände des Bedieners sind frei, um das ausgelötete Bauteil mit entsprechenden Werkzeugen zu entnehmen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rework-Station
Leistung:
400 W
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Löt-/Entlötstation, Entlötstation und Lötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.014,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.095,49*
€ 2.493,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.086,33*
€ 2.482,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.044,08*
€ 2.432,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.021,25*
€ 2.405,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.014,87*
€ 2.397,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.