Helukabel 32004 SW Erdungskabel NYY-J-RE 1 x 16 mm² Schwarz Meterware Erdungskabel NYY-J Für Energieübertragung im Innenbereich, im Freien, im Erdreich, in Beton und im Wasser. Für Kraftwerke, Indu...
Aus unterschiedlichen Gründen werden in modernen Gebäudeverkabelungen (z.B. Horizontalverkabelungen und der Verbindung der Etagenverteiler in die Stockwerke) LWL Glasfaserkonfektionen normgerecht e...
Isolation aus XLPE Einsatztemperaturbereich: -20 °C bis +90 °C Min. Verlegetemperatur: -5 °C Nenn-/Isolierspannung: 0,6/1 kV ideal im industrieellen Einsatzbereich weitere Querschnitte auf Anfrage
Zur Verlegung in der Erde, im Freien, in Innenräumen, Kabelkanälen oder in Beton. Erdkabel NYY-J, 3x 1,5 mm² Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 bzw. HD 603.1 und IEC 60502, ab 7 Ad...
U-DQ(ZN)BH 1x24 OM3CCCT5.0 Pretium ClearCurve 024TEU-13188A2G-DcaMPC (Multi Purpose Cable) Minibündel Kabel sind flammwidrig und können sowohl innerhalb des Steigbereichs, als auch außerhalb von Ge...
ANWENDUNG - Außenkabel (geeignet für die Verlegung im Außenbereich) - Bei Gebäudeverbindungen - Zur Campusverkabelung - Zur direkten Erdverlegung (gemäß Verlegevorschriften) - Zum Einzug in Kunstst...
Aus unterschiedlichen Gründen werden in modernen Gebäudeverkabelungen (z.B. Horizontalverkabelungen und der Verbindung der Etagenverteiler in die Stockwerke) LWL Glasfaserkonfektionen normgerecht e...
Isolation aus XLPE Einsatztemperaturbereich: -20 °C bis +90 °C Min. Verlegetemperatur: -5 °C Nenn-/Isolierspannung: 0,6/1 kV ideal im industrieellen Einsatzbereich weitere Querschnitte auf Anfrage
Das Erdkabel NYY-J mit den Abmessungen 3x 2,5 mm² wird als Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 bzw. HD 603.1 und IEC 60502 eingesetzt. Erdkabel NYY-J, 3x 2,5 mm² Energie- und Steuer...