Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH Bi-Tu 2x12G50 OM2 3,0kN 60020676-Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL Universalkabel U-DQ(ZN)BH 2 x 12G50 2x12 G50/125 3,0kN blau OM2
LWL Universalkabel U-DQ(ZN)BH 2 x 12G50 2x12 G50/125 3,0kN blau OM2
Artikel-Nr.:
     3517B-87756203
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60020676
EAN/GTIN:
     4065624017618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH Bi-Tu 2x12G50 OM2 3,0kN 60020676-Eca

LWL-Installationskabel UCFibre I/O CT2 D DA LSHF 3kN 2x12OM2B Artikel-Nr. 60020676 DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH 2CT 24G50 OM2 3kN LWL-Kabel als doppelte mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 24 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM2. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 3.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
24
Ader-Art:
verseilte Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Mit Zugentlastung:
ja
Bewehrung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
blau
Kabel längswasserdicht:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2000
Frei Haus
ab € 1,147*
€ 1,427*
2 Tage
3032
1
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,62*
2 Tage
2172
1
€ 5,80*
ab € 1,13*
€ 1,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Meter
€ 1,427*
€ 1,69813
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,147*
€ 1,36493
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,147* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Meter
Mindestbestellmenge: 2000 Meter ( entspricht € 2.854,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.