Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH VB 8x12G50 OM3 5kN 60018840-Eca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-97750508
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60018840-CPR
EAN/GTIN:
     4065624015201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtwellenleiterkabel
LWL-Leitung
Lichtwellenleitung
Leitung

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH VB 8x12G50 OM3 5kN 60018840-Eca

LWL-Installationskabel UCFibre I/O ST D DA LSHF 5.0kN 96 OM3B Artikel-Nr. 60018840 DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH LV 96G50 OM3 5kN LWL-Kabel als verseilte Bündelader mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 96 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM3. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 5.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
96
Ader-Art:
verseilte Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
blau
Kabel längswasserdicht:
ja
Weitere Suchbegriffe: Glasfaserleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 8.482,46*
€ 8.752,05*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10.278,07*
€ 10.547,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10.610,07*
€ 10.879,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8.752,05*
€ 10.414,9395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8.683,22*
€ 10.333,0318
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8.516,91*
€ 10.135,1229
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8.482,46*
€ 10.094,1274
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 8,48246* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.